カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(24)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • EIZO(9)
  • Electro Harmonix(46)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • KENWOOD(9)
  • KIJIMA(キジマ)(9)
  • ODELIC(オーデリック)(204)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • RS PRO(16)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(11)
  • エレコム(13)
  • オーム電機(13)
  • カシムラ(37)
  • サンワサプライ(19)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • ワンダーキット(11)
  • 多摩電子(10)
  • 篠原電機(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 9v」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体:鋼対応調光器併用不可ランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra83
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 防雨型ブラケット コイズミ照明

    防雨型ブラケット

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度2700K演色指数(Ra)93
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    4日以内出荷
    首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)159本体幅(mm)Φ120回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
  • X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)12.8LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6LED交換不可照度角17°
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)18.4LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6LED交換不可
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3対応配光は傾斜天井対応ではありませんランプ寿命40000時間埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    4日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    4日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.4色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)77照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売幅(mm)110タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)355演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売幅(mm)83質量(kg)0.4タイプ可動型(-30°~30°まで)奥行(mm)2時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)180演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    4日以内出荷
    調光範囲・調色範囲・光色切替。Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)。別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
    質量(kg)0.5対応調光器併用不可機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)ランプLED色温度(K)2700/3500/5000光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.8タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000回転角度(°)355埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    仕様9VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-360 埋込穴径-Φ75 埋込高-90 取付必要高-90mm 重-0.4kg消費電力(W)5.5時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    6日以内出荷
    仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.4奥行(mm)4対応配光は傾斜天井対応ではありません時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)31照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)78(材厚5~13未満時)89(材厚13~25時)
  • 屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ照明

    屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥309,800税込¥340,780
    1台
    31日以内出荷
    防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
    仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6光色電球色LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6エネルギー消費効率(Lm/W)73.2光色電球色定格光束(Lm)1655LED交換不可照度角17°
led ゆらぎ特集