カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(4)
- ODELIC(オーデリック)(57)
- オーム電機(37)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 日動工業(21)
- アイリスオーヤマ(16)
- 岩崎電気(14)
- 山田照明(13)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(9)
- 東京メタル(9)
- 東芝ライテック(7)
- ハタヤリミテッド(6)
- タキズミ(TAKIZUMI)(6)
- SK11(4)
- 光商事(4)
- 東芝(3)
- TRUSCO(3)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
「led e26 20w」の検索結果

【ちょうちん型】和風ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式質量(kg)1.2消費電力(W)10色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から6日以内出荷庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式質量(kg)1.5消費電力(W)10.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.2光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
シャンデリア
コイズミ照明¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷仕様電気工事不要タイプ質量(kg)5.9高さ(mm)345消費電力(W)20ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700幅(Φmm)545光源寿命20,000時間灯数8演色指数(Ra)80調光の可否否LED交換可
ペンダントライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)長さ(mm)1300~435質量(kg)3.7直径(Φmm)566高さ(mm)290消費電力(W)14.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.1光束(Lm)1370アズワン品番64-9318-58LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W×3灯相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)2500~410質量(kg)3.3直径(Φmm)575高さ(mm)300消費電力(W)14.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.1光束(Lm)1355アズワン品番64-9318-56LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W×3灯相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷日本の情緒を漂わせる和紙の風合いを大切に表現したペンダントです。吹き抜け空間から居室まで、幅広くお使いいただけます。高さ(mm)340タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)1300~550タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥38,980~税込¥42,878~1台5日以内出荷鋼と木製の飾りを組み合わせたシンプルでベーシックなデザインです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ、グローブ押え式長さ(mm)1300~550質量(kg)2.5直径(Φmm)493高さ(mm)301タイプフランジ消費電力(W)14.7コードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)1380LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W×3灯相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷幾重にも繰られた繊細な糸の重なりが目をひきます。内側に和紙をあしらったセードを持つ二重構造で、趣と奥行き感のある点灯感が印象的です。材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
浴室灯
コイズミ照明¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミ(黒色塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)質量(kg)3.7直径(Φmm)310奥行(mm)139消費電力(W)15.6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)685アズワン品番64-9328-16適合ランプLDA8(E26)×2演色指数(Ra)80電球の種類電球形LED従来光源白熱球100W相当エコロジー商品省エネ
浴室灯
コイズミ照明¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミ(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)質量(kg)3.7直径(Φmm)310奥行(mm)139消費電力(W)15.6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)685アズワン品番64-9328-17適合ランプLDA8(E26)×2演色指数(Ra)80電球の種類電球形LED従来光源白熱球100W相当エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm質量(kg)1.9消費電力(W)10色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5キャブタイヤケーブル(m)6光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ