カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(84)
    • 多目的灯(2)
    • LED蛍光灯(2)
    • 一体型LEDベースライト(2)
    • キッチンライト(5)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
消費電力(W)
  • 5未満(14)
  • 5~10未満(19)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(20)
  • 30~40未満(34)
  • 40~50未満(26)
  • 60~70未満(3)
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(44)
  • ノア[照明](1)
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • オーム電機(230)
  • IDEC(和泉電気)(151)
  • カシムラ(30)
  • エコリカ(25)
  • アイリスオーヤマ(81)
  • DAIKO(大光電機)(93)
  • 東芝ライテック(130)
  • 三菱電機(1,824)
  • Panasonic(パナソニック)(1,218)
  • RS PRO(327)
  • エスコ(304)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(260)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(212)
  • 岩崎電気(205)
  • シュナイダーエレクトリック(150)
  • ELPA(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led灯」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED多目的灯 コイズミ照明

    LED多目的灯

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    13日以内出荷
    瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
    光色昼光色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
  • LED流し灯 コイズミ照明

    LED流し灯

    コイズミ照明(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
    消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
  • LED流し灯 コイズミ照明

    LED流し灯

    コイズミ照明(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
    消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
  • LED多目的灯 コイズミ照明

    LED多目的灯

    コイズミ照明
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
    光色昼白色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)付属品プラグコード付質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
  • LED門柱灯 コイズミ照明

    LED門柱灯

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチ灯 コイズミ照明

    LEDポーチ灯

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
    幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LEDトイレ廊下灯 コイズミ照明

    LEDトイレ廊下灯

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
    電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.5色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.0×18.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455調光の可否
  • LEDトイレ廊下灯 コイズミ照明

    LEDトイレ廊下灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    6日以内出荷
    ナチュラル色の木枠とクロームメッキ本体で上品な高級感を演出。 工事いらずのクルクル簡単取り付け。
    電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・クロムメッキ仕上げ、飾:木製・ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.5×19.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455調光の可否
  • LEDトイレ廊下灯 コイズミ照明

    LEDトイレ廊下灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
    電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・金色、グルーブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)19.5×15.1明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)450調光の可否
  • 直管形LED搭載非常灯 コイズミ照明

    直管形LED搭載非常灯

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    色温度(K)5000
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング コイズミ照明

    住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式
    用途住宅・店舗用照明付属品専用リモコンセット内容専用リモコン幅(mm)605質量(kg)3.3乳白色取付らくピタ高さ(mm)180電圧(V)100外径(Φmm)560定格寿命(時間)40000色温度(K)6500LED色電球色~昼光色光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97調光の可否調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否エコロジー商品省エネ
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    適合調光器/AE36745E(別売)タイプフランジ仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm明るさJDR65W/40W相当質量(kg)0.4エコロジー商品省エネ
  • リビング用ブラケット コイズミ照明

    リビング用ブラケット

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Hf蛍光灯と同等の明るさを確保したLEDブラケット。 ハイパワーなブラケットはリビングスペースをムラなくしっかり照らします。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
    消費電力(W)24.8材質鋼・白色塗装/アクリル:乳白色質量(kg)2.1電球LEDLED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • シーリング コイズミ照明

    シーリング

    コイズミ照明
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
  • 直管形LEDランプ 防雨防湿型 【受注生産品】 コイズミ照明

    直管形LEDランプ 防雨防湿型 【受注生産品】

    コイズミ照明
    9,698税込10,668
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)580消費電力(W)9.9口金GX16t-5定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色形名LDL20T・N/10/13・G3光束(Lm)1290演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ照明

    【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様調光器併用不可、片側給電方式材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板(本体)白色塗装、(反射板)白色塗装色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ照明

    【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

    コイズミ照明
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板演色指数(Ra)83光源寿命40000時間色(本体)亜鉛メッキ色(反射板)エコロジー商品省エネ
  • 【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ照明

    【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

    コイズミ照明
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    仕様調光器併用不可、片側給電方式(反射板)白色塗装材質(本体)鋼板色温度(K)5000光源寿命40000時間色(本体)白色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板エコロジー商品省エネ
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
    消費電力(W)7仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.2光束(Lm)240LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED洋風ペンダント コイズミ照明

    LED洋風ペンダント

    コイズミ照明
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。
    用途プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製幅(mm)538質量(kg)1.3高さ(mm)114奥行(mm)538色温度(K)6500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
    消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式幅(mm)142質量(kg)1.2高さ(mm)167奥行(mm)115機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.8光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)415明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
    消費電力(W)7.6仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)142質量(kg)1.1高さ(mm)142奥行(mm)115色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)415明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • エクステリア フットライト コイズミ照明

    エクステリア フットライト

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    LEDならではの省エネ・省メンテナンス特性を活かした補助灯です。コンパクト設計と景観に溶け込むシンプルなデザインも特長です。
    消費電力(W)1.6仕様壁面埋込専用型、縦向き・横向き取付可能型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405幅(mm)165質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)7色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風シーリングライト コイズミ照明

    和風シーリングライト

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕材質(枠)白木、(セード)強化和紙長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138ランプLED点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製/アクリル(枠)ウォームブラウン塗装/スモーク、(セード)乳白色高さ(mm)132質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82グリーン購入法適合直径(Φmm)607LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    グリーン購入法適合ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製/アクリル(枠)黒色塗装/スモーク、(セード)乳白色高さ(mm)132質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82直径(Φmm)607LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    グリーン購入法適合ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製/アクリル(枠)ナチュラルウッド色塗装/透明、(セード)乳白色高さ(mm)132質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82直径(Φmm)607LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製、(セード)アクリル(枠)グレイッシュウッド色塗装、(セード)乳白色高さ(mm)133質量(kg)2.3点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82グリーン購入法適合直径(Φmm)668LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
    消費電力(W)4.2適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • 和風シーリング コイズミ照明

    和風シーリング

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光エコロジー商品省エネ
  • エクステリア 門柱灯 コイズミ照明

    エクステリア 門柱灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)径(Φmm)224色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)345明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光・傾斜天井アダプタ対応型〔AE49781E別売〕材質(セード)アクリル質量(kg)1.9(セード)乳白色直径(Φmm)560高さ(mm)132ランプLED色温度(K)5000点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)97調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質(セード)アクリル質量(kg)1.8(セード)乳白色直径(Φmm)500高さ(mm)117ランプLED色温度(K)6200点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)0.3仕様LED一体型、自動点滅器付、1個用埋込スイッチボックス取付可能、コンセント付(容量1500Wまで)材質プラスチック(白色)質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8埋め込み深さ(mm)30光源色橙色LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
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
"led灯" コイズミ照明 【通販モノタロウ】