カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(58)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- Panasonic(パナソニック)(1,583)
- 三菱電機(529)
- 渡辺製作所[住設機器](164)
- 日動工業(145)
- マルヤス電業(138)
- RS PRO(119)
- DAIKO(大光電機)(113)
- エスコ(105)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(59)
- オーム電機(50)
- KINGBRIGHT(40)
- オーツカ光学(37)
- 東和制電工業(TOWA)(35)
- ODELIC(オーデリック)(33)
- プロテック(31)
- MEAN WELL(31)
- omron(オムロン)(30)
- ON'S COMPANY(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(6)
「led0100」の検索結果
特価

LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷調光した明るさのまま点灯できます仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3色白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から5日以内出荷消費電力(W)7.4適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82
住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から9日以内出荷太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式用途住宅・店舗用照明付属品専用リモコンセット内容専用リモコン幅(mm)605質量(kg)3.3色乳白色取付らくピタ高さ(mm)180電圧(V)100外径(Φmm)560定格寿命(時間)40000色温度(K)6500LED色電球色~昼光色光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97調光の可否可調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.6高さ(mm)120奥行(mm)75色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)22.3光束(Lm)190LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷消費電力(W)4.8適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼板(クロムメッキ)、ガラス(透明泡入り)長さ(mm)1300~600直径(Φmm)100高さ(mm)102コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.1光束(Lm)375LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ブラケットライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.5色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)34.1明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ブラケットライト
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷消費電力(W)15.5仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(ファインホワイト塗装)、和紙(消しシルク印刷模様入り)質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×102×213色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.4光束(Lm)735アズワン品番64-9316-82LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、上面セード/アクリル(透明消し)演色指数(Ra)82
ブラケットライト
コイズミ照明¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、調光範囲(100~約1%)、凹部コーナーライト適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光束(Lm)300LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。消費電力(W)4.8仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.6タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から5日以内出荷すっきりとしたナチュラル空間にアクセントを加えるペールカラーです。消費電力(W)4.8仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4直径(Φmm)100高さ(mm)95タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(ウォームウッド色)質量(kg)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)235アズワン品番64-9316-73LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)235LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。消費電力(W)4.8適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(アンバー)長さ(mm)1300~600コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光束(Lm)270LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷すっきりとしたナチュラル空間にアクセントを加えるペールカラーです。消費電力(W)4.8仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4直径(Φmm)100高さ(mm)95タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。消費電力(W)4.8適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~600コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)380LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スポットライト
コイズミ照明¥6,298税込¥6,9281台5日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。消費電力(W)6適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700明るさJDR65W相当演色指数(Ra)83
和風シーリング
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光エコロジー商品省エネ
非常・誘導灯
コイズミ照明¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。消費電力(W)9.4仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ幅(mm)□240質量(kg)4.5型式認可番号3AE-1073光源寿命40000時間出幅(mm)110演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-024エコロジー商品省エネ
スポットライト
コイズミ照明¥8,498税込¥9,3481台5日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。消費電力(W)9.2適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.3タイププラグ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさDR100W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)長さ(mm)404幅(mm)404質量(kg)2.2高さ(mm)126色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)1265アズワン品番64-9321-45LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風シーリング
コイズミ照明¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷仕様適合調光器別売その他45VA(100V)材質【枠】白木【セード】プラスチック和紙入幅(mm)800質量(kg)3.9高さ(mm)218消費電力(W)44時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯光束(Lm)5280演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光エコロジー商品省エネ
和風シーリング
コイズミ照明¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷仕様調色範囲:2700K~6500K材質【セード】強化和紙幅(mm)605質量(kg)2.3高さ(mm)119構造虫などの入りにくい構造対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~6500点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光エコロジー商品省エネ
シーリング
コイズミ照明¥41,980~税込¥46,178~1台5日以内出荷仕様調色範囲:2700K~6500K材質【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷スカボ風【飾】鋼・黒色塗装【飾】ガラス・透明幅(mm)664質量(kg)3.2高さ(mm)133構造虫などの入りにくい構造対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)時間光束維持:40000時間ランプLED器具・セットセット品色温度(K)2700~6500点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯演色指数(Ra)93調光の可否○調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否○エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ウォームホワイト塗装)、アクリル(乳白色)長さ(mm)750~300直径(Φmm)450高さ(mm)184色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~6畳エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷灯具下面のガードとエイジング塗装を施したセードが、インダストリアル感を演出します。仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ビンテージブラック塗装)、鋼線(ビンテージブラック塗装)長さ(mm)800~350高さ(mm)235色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)442幅(mm)442質量(kg)2.6高さ(mm)170色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.4光束(Lm)940アズワン品番64-9326-28LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥74,980~税込¥82,478~1台5日以内出荷曲線に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ファインホワイト)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)306色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865Eタイプフランジ色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)82
シーリングライト
コイズミ照明¥63,980~税込¥70,378~1台5日以内出荷直線的に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(クロムメッキ)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)329色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥44,980~税込¥49,478~1台5日以内出荷葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾長さ(mm)633~333幅(mm)□594高さ(mm)208タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)765~365幅(mm)□556質量(kg)3.4高さ(mm)248タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥45,980~税込¥50,578~1台5日以内出荷アイアインフレームには鉄サビ色塗装を、セードにはスカボ風のテクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上ました。材質鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)質量(kg)3.9直径(Φmm)668高さ(mm)317色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥54,980~税込¥60,478~1台5日以内出荷素材感のある仕上のアンティークホワイトアイアンとクリアビーズがセードからの柔らかな光を受け、空間に表情を与えます。仕様調光調色、LED一体型、スタンダード、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、取付簡易型、a-クリーン、取付簡易型、グローブ押え式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(アンティークホワイト塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)、飾/ガラス(透明)質量(kg)4直径(Φmm)668高さ(mm)324色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥41,980税込¥46,1781台欠品中雲をモチーフとしたなめらかなフォルム。セードの表面はシルクスクリーン印刷でマット感を出し、ランプイメージを抑えました。消費電力(W)36.2仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型適合~10畳材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷)長さ(mm)2500~1750質量(kg)2.9直径(Φmm)555高さ(mm)286タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)109.9光束(Lm)3980アズワン品番64-9324-19LED寿命(時間)40000リモコンAE38593E(別売)演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
埋込ライト
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷埋込穴(Φmm)□500材質枠:鋼(白色塗装)、パネル:アクリル(乳白色)幅(mm)□520質量(kg)5.6取付高(mm)必要高:100色温度(K)2700点灯方式点灯順序(壁スイッチ):全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯光源色電球色+昼光色光源寿命40000時間LED一体型取付厚(mm)取付可能天井:10~35出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込高(mm)100調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ