カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 東芝ライテック(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
「lgwc80360」の検索結果

LEDポーチ灯
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ