カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(34)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- オーム電機(83)
- 協和[機構部品](43)
- GENTOS(34)
- エスコ(31)
- DAIKO(大光電機)(30)
- ELPA(27)
- ストリームライト(26)
- 三菱電機(26)
- LED LENSER(24)
- マキシンコー(23)
- 3M(スリーエム)(18)
- 岩崎電気(17)
- プリンストン(17)
- アイリスオーヤマ(14)
- 日動工業(14)
- ENDO(遠藤照明)(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lm-300」の検索結果

LEDアウトドアライト
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台当日出荷天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。消費電力(W)4.7仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
ブラケットライト
コイズミ照明¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、調光範囲(100~約1%)、凹部コーナーライト適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光束(Lm)300LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
ブラケットライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.5色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)34.1明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)235LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(ウォームウッド色)質量(kg)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)235アズワン品番64-9316-73LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から6日以内出荷きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。消費電力(W)8.1仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L質量(kg)2.2径(Φmm)100機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40.7光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)300明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)650演色指数(Ra)82
ブラケット
コイズミ照明¥8,198~税込¥9,018~1台5日以内出荷仕様調光器併用不可その他4VA(100V)材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン高さ(mm)238奥行(mm)199消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ブラケット
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷から7日以内出荷その他7VA(100V)幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)110奥行(mm)69消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
ブラケットライト
コイズミ照明¥6,798税込¥7,4781台5日以内出荷消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×122色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9316-75LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
防雨防湿型ブラケット
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷その他8VA(100V)幅(mm)160質量(kg)1.3タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)奥行(mm)170消費電力(W)4.2ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台欠品中消費電力(W)4.4仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)材質鋼(白色塗装)、和紙(手もみしわ加工)質量(kg)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×250×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光束(Lm)295アズワン品番64-9316-66LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,498税込¥9,3481台5日以内出荷消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.9光束(Lm)255アズワン品番64-9316-19LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥6,298税込¥6,9281台5日以内出荷消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)160奥行(mm)144色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9318-04LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケット
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷その他4VA(100V)材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン幅(mm)121質量(kg)0.7奥行(mm)195消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)235演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥6,198税込¥6,8181台5日以内出荷消費電力(W)6.2仕様LED一体型材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×130×82色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)45.1光束(Lm)280アズワン品番64-9320-06LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)85
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷消費電力(W)6.2仕様LED一体型、化粧ネジ式材質ガラス(透明内面白色塗装)質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×80色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)45.1光束(Lm)280アズワン品番64-9326-11LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
高気密SBユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷仕様適合調光器別売幅(mm)83質量(kg)0.4タイプ可動型(-30°~30°まで)奥行(mm)2時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)180演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,898税込¥8,6881台5日以内出荷消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質鋼(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×125色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)205アズワン品番64-9316-76LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷消費電力(W)6.2仕様LED一体型、コーナー取付、凹部コーナーライト材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×130×147色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.7光束(Lm)265アズワン品番64-9320-07LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷消費電力(W)4.9仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、化粧ネジ式質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×210×150色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光束(Lm)220アズワン品番64-9318-20LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)8.4エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷消費電力(W)4.9仕様LED(電球色)・一体型、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、上下面カバー付、化粧ネジ式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×230×174色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.9光束(Lm)235アズワン品番64-9318-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷消費電力(W)6.2仕様LED一体型(電球色)、アクリル強化不織布、上下面カバー付、化粧ネジ式質量(kg)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×54×125色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.5光束(Lm)270LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷消費電力(W)4.4仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、ワイド配光ランプ同梱、上面カバー付、下面密閉型、引掛け式、a-クリーン質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)205アズワン品番64-9318-18LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷消費電力(W)6仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、調光範囲(100~約1%)、壁付・傾斜天井取付可能、FLATFACE、照射近接限度10cm、取付必要深さ65mm適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1光束(Lm)295アズワン品番64-9316-95LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷消費電力(W)6.2仕様LED一体型、コーナー取付、凹部コーナーライト、化粧ネジ式材質ガラス(透明内面白色塗装)質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×137色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.2光束(Lm)330アズワン品番64-9326-12LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.4光束(Lm)345アズワン品番64-9318-03LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
LEDアウトドアライト
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。 スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。消費電力(W)4.7仕様表ネジ式、絶縁台不要質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68光束(Lm)320LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアウトドアライト
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781台欠品中省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要消費電力(W)7仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.2光束(Lm)240LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアウトドアライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。消費電力(W)6.4仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ質量(kg)1.2タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39光束(Lm)250LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。消費電力(W)8.1仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L質量(kg)2.2径(Φmm)100機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)37光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)300明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)650演色指数(Ra)82