カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • 日機(11)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • エスコ(4)
  • 三菱電機(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • ELPA(3)
  • GENTOS(3)
  • 水鏡(3)
  • オーム電機(2)
  • 八光電機(2)
  • DXアンテナ(2)
  • 山田照明(2)
  • 和コーポレーション(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • トライト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-360」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    3,398税込3,738特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ照明

    LED高気密SB防雨防湿ダウンライト

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)1300~600
  • テープライト コイズミ照明

    テープライト

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    電圧(V)DC24最小曲げ半径(mm)50最小加工単位(mm)100演色指数(Ra)90調光の可否可(別売調光器要)調色の可否不可
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)1300~600タイプ高さ調節可能型
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
    消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)長さ(mm)1520~770質量(kg)1.1直径(Φmm)85高さ(mm)270タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.8光束(Lm)360アズワン品番64-9315-59LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。
    消費電力(W)4.4仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)長さ(mm)1520~820質量(kg)1直径(Φmm)85高さ(mm)270タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.8光束(Lm)360アズワン品番64-9315-60LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)6適合調光器/AE36745E(別売)材質枠/アクリル(内面消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)100取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)埋め込み深さ(mm)44光源寿命40000時間照射角(拡散)60°以上90°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様9VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-360 埋込穴径-Φ75 埋込高-90 取付必要高-90mm 重-0.4kg消費電力(W)5.5時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • 和風ペンダント コイズミ照明

    和風ペンダント

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    色温度2700K
関連キーワード
照明器具カテゴリ