カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(32)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • Panasonic(パナソニック)(131)
  • オーム電機(108)
  • 三菱電機(49)
  • GENTOS(41)
  • 協和[機構部品](37)
  • DAIKO(大光電機)(35)
  • ODELIC(オーデリック)(33)
  • アイリスオーヤマ(31)
  • 東芝ライテック(30)
  • タジマツール(TJMデザイン)(28)
  • ELPA(26)
  • マキシンコー(25)
  • ENDO(遠藤照明)(24)
  • エスコ(19)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19)
  • 東京メタル(18)
  • 日機(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-500」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨防湿型シーリング コイズミ照明

    防雨防湿型シーリング

    コイズミ照明
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • フロアスタンドライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    フロアスタンドライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    80,980税込89,078
    1台
    翌々日出荷
    シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。
    仕様差込プラグ付きその他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。幅(mm)602×566材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し)質量(kg)7高さ(mm)337備考調光器併用不可消費電力(W)12スイッチコード長さ(m)3適合サイズ【鉢】9号機能非調光ランプLED小形電球40形相当×2色温度(K)2800ランプ寿命40000時間点灯方式全灯→消灯光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47皮相電力(VA)14光束(Lm)565最大荷重(kg)10演色指数(Ra)74適正電圧(V)100LED交換可能
  • X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)12.1LED交換不可
  • エクステリア ブラケットライト コイズミ照明

    エクステリア ブラケットライト

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    建築物の壁面を光で彩るブラケットライト。周囲を心地よく照らすとともに安全や安心、防犯にも役立ちます。施設外構になじむシンプルなデザインから壁面を印象的に演出できるものまで取り揃えました。
    幅(mm)162高さ(mm)266構造防雨型機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63.4出幅(mm)205演色指数(Ra)83適正電圧(V)100パネルガラス・透明LED交換不可調光範囲約1~100%照度角45°反射板アルミ
  • ブラケットライト 防雨防湿型 コイズミ照明

    ブラケットライト 防雨防湿型

    コイズミ照明
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質【グローブ】アクリル・乳白色幅(mm)Φ120質量(kg)0取付直付・壁付取付備考LEDランプ交換可能 / 調光器併用不可取付方式【グローブ】ねじ込式消費電力(W)5構造防雨・防湿型本体プラスチック・白色光源LEDランプLDF5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93皮相電力(VA)(100V)8光束(Lm)420入数1明るさ白熱球60W相当出幅(mm)122演色指数(Ra)85適正電圧(V)100エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト コイズミ照明

    スタンドライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。
    消費電力(W)10.2仕様LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用材質プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ)質量(kg)1.9直径(Φmm)360高さ(mm)240コード長さ(m)2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72光源寿命40000時間光束(Lm)735アズワン品番64-9324-72明るさ白熱球100W相当最大荷重(kg)6演色指数(Ra)82適合鉢5号エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED一体型、セットアップターンU式、a-クリーン、らくピタⅡ取付材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.9直径(Φmm)310高さ(mm)133LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    その他7VA(100V)幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)110奥行(mm)69消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.9仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×198×248色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9317-93LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 防雨型ブラケット コイズミ照明

    防雨型ブラケット

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    色温度2700K演色指数(Ra)93
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    その他8VA(100V)幅(mm)160質量(kg)1.3タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)奥行(mm)170消費電力(W)4.2ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.9仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、上向き・下向き取付可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)105高さ(mm)216奥行(mm)160色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光束(Lm)450アズワン品番64-9317-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)8.8仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    仕様照度センサ付時間光束維持:40000時間ランプLED埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)Φ121高さ(mm)135消費電力(W)4.5口金E26全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000色温度2700K光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)30演色指数(Ra)83
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)高-131 幅-120LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    7,698税込8,468
    1台
    5日以内出荷
    仕様適合調光器別売幅(mm)110タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)355演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
  • スタンドライト コイズミ照明

    スタンドライト

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    コンセント式で移動ができるスタンドライトは、演出性に優れています。低い位置に明かりを置いて、落ち着いた雰囲気に。
    消費電力(W)4.7仕様LED一体型、スイッチ付、LED、全灯→消灯材質アルミ(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.4直径(Φmm)65高さ(mm)118コード長さ(m)2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間光束(Lm)415アズワン品番64-9322-27明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    8,098税込8,908
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.9仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×215×264色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420アズワン品番64-9317-88LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.9仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式材質鋼(黒色)、ガラス(乳白色)質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×235×267色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9323-76LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)、化粧ネジ式材質鋼(しんちゅう古美、ガラス(透明)質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×223×243色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.7光束(Lm)430アズワン品番64-9318-10LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)4.9仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×230×247色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420アズワン品番64-9317-87LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    消費電力(W)7.6仕様LED一体型、防雨型質量(kg)4.1高さ(mm)240奥行(mm)110電圧(V)100/200/242ランプLED器具・セットセット品入力電流(A)0.078/0.04/0.034LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様8VA(100V)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)消費電力(W)4.5対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF5色温度5000Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ
  • LEDトイレ廊下灯 コイズミ照明

    LEDトイレ廊下灯

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
    電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.5色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.0×18.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455調光の可否
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)69.3幅(mm)50消費電力(W)5.9口金E11入力電圧(V)100電球の種類LED
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
  • LEDトイレ廊下灯 コイズミ照明

    LEDトイレ廊下灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    6日以内出荷
    ナチュラル色の木枠とクロームメッキ本体で上品な高級感を演出。 工事いらずのクルクル簡単取り付け。
    電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・クロムメッキ仕上げ、飾:木製・ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.5×19.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455調光の可否
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
  • LEDトイレ廊下灯 コイズミ照明

    LEDトイレ廊下灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
    電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・金色、グルーブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)19.5×15.1明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)450調光の可否
関連キーワード
a4 5000枚特集