カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • 三菱電機(1,068)
  • Panasonic(パナソニック)(1,039)
  • 東芝ライテック(161)
  • 岩崎電気(93)
  • ODELIC(オーデリック)(65)
  • MTO(25)
  • 日動工業(22)
  • ENDO(遠藤照明)(19)
  • 日立(10)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • マリンテック(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • カーメイト(5)
  • HotaluX(ホタルクス)(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • ウシオライティング(4)
  • シャープ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-7000」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリング コイズミ照明

    シーリング

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
  • ソリッドデザインベースライト Minimum Slot コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト Minimum Slot

    コイズミ照明
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
    仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。本体アルミ・白色塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
  • フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ照明

    フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】

    コイズミ照明
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)262器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)直径(Φmm)690ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプ コイズミ照明

    エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプ

    コイズミ照明
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • テープライト コイズミ照明

    テープライト

    コイズミ照明
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5高さ(mm)9タイプ屋内専用定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • 【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト コイズミ照明

    【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
    用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製幅(mm)560奥行(mm)560光束(Lm)6099LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100適用畳数14畳まで
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    699,800税込769,780
    1台
    6日以内出荷
    彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
    仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
照明器具カテゴリ