カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- Panasonic(パナソニック)(5)
- DAIKO(大光電機)(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- LONGMARCH(4)
- 東芝ライテック(2)
- オーム電機(1)
- THK(1)
- ミドリ安全(1)
- 未来工業(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- ASP(1)
- Luci(ルーチ)(1)
- DOD(ディーオーディー)(1)
- COAST(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lm265」の検索結果

ブラケットライト
コイズミ照明¥8,198税込¥9,0181台5日以内出荷消費電力(W)6.2仕様LED一体型、コーナー取付、凹部コーナーライト材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×130×147色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.7光束(Lm)265アズワン品番64-9320-07LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)長さ(mm)770~460幅(mm)□216質量(kg)1高さ(mm)250タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54光束(Lm)265アズワン品番64-9326-64LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ローポールライト
コイズミ照明¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra85