カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(86)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • Panasonic(パナソニック)(2,357)
  • 三菱電機(2,305)
  • ODELIC(オーデリック)(246)
  • 東芝ライテック(202)
  • 岩崎電気(113)
  • DAIKO(大光電機)(55)
  • アイリスオーヤマ(43)
  • ENDO(遠藤照明)(39)
  • HotaluX(ホタルクス)(31)
  • 日動工業(28)
  • MTO(25)
  • 日機(23)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(23)
  • ハタヤリミテッド(18)
  • 山田照明(18)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(17)
  • TRUSCO(14)
  • エスコ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm4000」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリング コイズミ照明

    シーリング

    コイズミ照明
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
  • 住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング コイズミ照明

    住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式
    用途住宅・店舗用照明付属品専用リモコンセット内容専用リモコン幅(mm)605質量(kg)3.3乳白色取付らくピタ高さ(mm)180電圧(V)100外径(Φmm)560定格寿命(時間)40000色温度(K)6500LED色電球色~昼光色光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97調光の可否調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否エコロジー商品省エネ
  • ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色 コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色

    コイズミ照明
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト Minimum Slot コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト Minimum Slot

    コイズミ照明
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
    仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。本体アルミ・白色塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
  • ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamless 調光調色 屋外用 コイズミ照明

    ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamless 調光調色 屋外用

    コイズミ照明
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)40材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)取付直付型高さ(mm)80備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です構造防雨・防湿型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • LEDベースライト コイズミ照明

    LEDベースライト

    コイズミ照明
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
  • ベースライト ソリッドシームレス コイズミ照明

    ベースライト ソリッドシームレス

    コイズミ照明
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60全長(mm)1522質量(kg)1.6半埋込型高さ(mm)41備考送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)1510×45埋込高(mm)39LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ベースライト ソリッドシームレス コイズミ照明

    ベースライト ソリッドシームレス

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売幅(mm)60高さ(mm)41備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
  • 間接照明 ライトバー L:1500mm コイズミ照明

    間接照明 ライトバー L:1500mm

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.3本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2皮相電力(VA)【100V】42【200V】44【242V】46光束(Lm)4390グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
  • インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1500mm コイズミ照明

    インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1500mm

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)31.9本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】33【200V】34【242V】34明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)1.1高さ(mm)217タイププラグタイプ消費電力(W)38.6首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)39本体長さ(mm)180クラス3500Lmクラス明るさHID70W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト コイズミ照明

    ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
  • ベースライト 直付型 中間用 調光タイプ コイズミ照明

    ベースライト 直付型 中間用 調光タイプ

    コイズミ照明
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)幅(mm)40全長(mm)1200質量(kg)1.7取付直付型高さ(mm)80備考中間用消費電力(W)32.4本体アルミ・白色塗装機能PWM調光ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39光束(Lm)3090演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ベースライト 直付型 末端用 調光タイプ コイズミ照明

    ベースライト 直付型 末端用 調光タイプ

    コイズミ照明
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)幅(mm)40全長(mm)1200質量(kg)1.7取付直付型高さ(mm)80備考末端用消費電力(W)32.4本体アルミ・白色塗装機能PWM調光ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39光束(Lm)3090演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)175質量(kg)3.8高さ(mm)204タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)55明るさ(W)HID70相当角度(°)チルト:±80°、パン:±270°機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御)ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)58演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:10~30
  • ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamlessAmbient コイズミ照明

    ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamlessAmbient

    コイズミ照明
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)40全長(mm)1200材質/仕上【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)質量(kg)1.7取付直付型高さ(mm)80備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)26.2本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.2皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】29光束(Lm)3595グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
  • 間接照明 ライトバー L:1200mm コイズミ照明

    間接照明 ライトバー L:1200mm

    コイズミ照明
    30,980税込34,078
    1本
    4日以内出荷
    仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1200質量(kg)1取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)32.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39光束(Lm)3510グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
  • エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ コイズミ照明

    エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ

    コイズミ照明
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
    幅(mm)54カバーアクリル・透明消し高さ(mm)71構造防雨型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1200mm コイズミ照明

    インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1200mm

    コイズミ照明
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1200取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)26.2本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】29明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:900mm コイズミ照明

    インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:900mm

    コイズミ照明
    50,980税込56,078
    1台
    4日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)900質量(kg)0.9取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)24.7本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.1皮相電力(VA)【100V】26【200V】26【242V】27光束(Lm)3115明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
  • フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ照明

    フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用:不可電圧(V)100-242消費電力(W)27.6本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • ソリッドデザインベースライト SolidSeamless 調光調色 コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト SolidSeamless 調光調色

    コイズミ照明
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)40材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付型高さ(mm)80本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドシームレス システム天井用 2in1 ベースライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    ソリッドシームレス システム天井用 2in1 ベースライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付システム天井用本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
  • 電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ160質量(kg)3.2備考リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型電圧(V)100-254消費電力(W)38明るさ(W)HID100相当角度(°)グレアカット:25機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41塗装コーン:アルミ・シルバーショット出幅(mm)2グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルアクリル・乳白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)275照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵照度角55°取付必要高(mm)285取付可能天井厚(mm)5~25
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)25高さ(mm)28時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト・白色塗装首振角度(°)95光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360演色指数(Ra)83
  • テープライト コイズミ照明

    テープライト

    コイズミ照明
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    電圧(V)DC24最小曲げ半径(mm)50最小加工単位(mm)100演色指数(Ra)90調光の可否可(別売調光器要)調色の可否不可
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様落下防止機構付ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)262器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • 和風シーリング コイズミ照明

    和風シーリング

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)直径(Φmm)690ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)25高さ(mm)50機能落下防止機構付時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • テープライト コイズミ照明

    テープライト

    コイズミ照明
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED色温度(K)5000光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
  • テープライト コイズミ照明

    テープライト

    コイズミ照明
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
    消費電力(W)35仕様全灯→消灯、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-97灯数5演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
  • シーリング コイズミ照明

    シーリング

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    材質パネル:アクリル・乳白色寸法(mm)高67 幅Φ400質量(kg)1.4ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光範囲10段階調光
照明器具カテゴリ