カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- オーム電機(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
「ol 291 673wr」の検索結果
特価

小型シーリングライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリング
コイズミ照明¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ