コイズミ照明翌々日出荷から30日以内出荷
多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。本体アルミ・白色塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ