カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(161)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • ENDO(遠藤照明)(160)
  • 岩崎電気(44)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 三菱電機(38)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • オーム電機(18)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • 日動工業(12)
  • スワン電器(12)
  • JAPPY(10)
  • MG(旧エム・システム技研)(6)
  • 山田照明(6)
  • TOEX(LIXIL)(6)
  • TAIKO DENKI(5)
  • ラムマウント(4)
  • SMC(3)
  • ミツビシ(3)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-82」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型ブラケットライト コイズミ照明

    薄型ブラケットライト

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • 小型シーリングライト(人感センサ付き) コイズミ照明

    小型シーリングライト(人感センサ付き)

    コイズミ照明
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)37LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • 小型シーリングライト コイズミ照明

    小型シーリングライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 防雨防湿型シーリング コイズミ照明

    防雨防湿型シーリング

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
    仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
  • 人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    人感センサ付ポーチ灯防雨型

    コイズミ照明(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
    幅(mm)113質量(kg)0.9高さ(mm)301電池寿命(時間)40000色温度(K)2700演色指数(Ra)82電球の種類LED
  • エクステリア スポットライト コイズミ照明

    エクステリア スポットライト

    コイズミ照明
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト コイズミ照明

    LEDベースライト

    コイズミ照明
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
  • ソリッドデザインベースライト Minimum Slot コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト Minimum Slot

    コイズミ照明
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
    仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。本体アルミ・白色塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
  • 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ照明

    100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

    コイズミ照明
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
  • ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト コイズミ照明

    ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
  • LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ照明

    LED高気密SB防雨防湿ダウンライト

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
  • エクステリアスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスポットライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し)色温度(K)2700LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • 和風シーリングライト コイズミ照明

    和風シーリングライト

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕材質(枠)白木、(セード)強化和紙長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138ランプLED点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
  • スタンダードベースライト ユニット コイズミ照明

    スタンダードベースライト ユニット

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)53明るさ(W)FLR40×4灯相当本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:54/54/56演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    30,980税込34,078
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)64明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    6,298税込6,928
    1台
    4日以内出荷
    高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
    材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)消費電力(W)10.6LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
  • 高天井ベースライト コイズミ照明

    高天井ベースライト

    コイズミ照明
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明タイプボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度(K)5000ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)演色指数(Ra)82
  • スタンドライト コイズミ照明

    スタンドライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。
    仕様LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用材質プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ)質量(kg)1.9直径(Φmm)360高さ(mm)240消費電力(W)10.2コード長さ(m)2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72光源寿命40000時間光束(Lm)735アズワン品番64-9324-72明るさ白熱球100W相当最大荷重(kg)6演色指数(Ra)82適合鉢5号エコロジー商品省エネ
  • ベースライト 直付型 中間用 調光タイプ コイズミ照明

    ベースライト 直付型 中間用 調光タイプ

    コイズミ照明
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)幅(mm)40全長(mm)1200質量(kg)1.7取付直付型高さ(mm)80備考中間用消費電力(W)32.4本体アルミ・白色塗装機能PWM調光ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39光束(Lm)3090演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ベースライト 直付型 末端用 調光タイプ コイズミ照明

    ベースライト 直付型 末端用 調光タイプ

    コイズミ照明
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)幅(mm)40全長(mm)1200質量(kg)1.7取付直付型高さ(mm)80備考末端用消費電力(W)32.4本体アルミ・白色塗装機能PWM調光ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39光束(Lm)3090演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショットアルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、調光範囲(100~約1%)、凹部コーナーライト適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.5消費電力(W)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光束(Lm)300LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(ファインホワイト塗装)、和紙(消しシルク印刷模様入り)質量(kg)1.3消費電力(W)15.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×102×213色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.4光束(Lm)735アズワン品番64-9316-82LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    乳白色の下面セードがやさしくテーブルを照らし出し、二重のセードから漏れる光は各々の木の素材感を強調し、存在感を生み出します。
    仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調整可能型長さ(mm)1300~300質量(kg)2.4直径(Φmm)320高さ(mm)190タイプフランジ消費電力(W)15.5コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.9光束(Lm)665LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、上面セード/アクリル(透明消し)演色指数(Ra)82
  • 浴室灯 コイズミ照明

    浴室灯

    コイズミ照明
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
    仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.6直径(Φmm)158高さ(mm)70器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(枠)木製/アクリル質量(kg)2.8(枠)ウォームブラウン塗装/スモーク、(セード)乳白色直径(Φmm)607高さ(mm)132ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(枠)木製/アクリル質量(kg)2.8(枠)黒色塗装/スモーク、(セード)乳白色直径(Φmm)607高さ(mm)132ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • エクステリアライト ローポールライト 非調光タイプ コイズミ照明

    エクステリアライト ローポールライト 非調光タイプ

    コイズミ照明
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用不可幅(mm)180×115材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)取付ベースプレート備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)40ランプ寿命40000時間光源色電球色LED交換不可
  • LEDユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ照明

    LEDユニバーサルダウンライト 本体

    コイズミ照明
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(枠)木製/アクリル質量(kg)2.8(枠)ナチュラルウッド色塗装/透明、(セード)乳白色直径(Φmm)607高さ(mm)132ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 深型 シルバーコーン ハイパワー 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト 深型 シルバーコーン ハイパワー 本体

    コイズミ照明
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売質量(kg)1.4種類ベース 深型明るさ(W)HID150~100相当角度(°)グレアカット:25°ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
  • ベースダウンライト 深型 白色コーン ハイパワー 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト 深型 白色コーン ハイパワー 本体

    コイズミ照明
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売質量(kg)1.4ホワイトN93種類ベース 深型明るさ(W)HID150~100相当角度(°)グレアカット:25°ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)82アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
関連キーワード
照明器具カテゴリ