カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(222)
  • 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(6,814)
  • 三菱電機(2,126)
  • 東芝ライテック(548)
  • DAIKO(大光電機)(451)
  • 岩崎電気(282)
  • ODELIC(オーデリック)(203)
  • 山田照明(95)
  • オーム電機(89)
  • 日動工業(63)
  • ENDO(遠藤照明)(38)
  • 東芝(20)
  • HotaluX(ホタルクス)(19)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • 星和電機(SEIWA)(16)
  • SOARING(ソァーイング)(16)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(15)
  • エスコ(14)
  • TAIKO DENKI(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-83」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【浅型】ダウンライト コイズミ照明

    【浅型】ダウンライト

    コイズミ照明
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷
    ランプLED材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ110出幅(mm)3埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)36取付必要高(mm)36質量(kg)0.3演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25グリーン購入法適合
  • 防雨防湿型間接照明 コイズミ照明

    防雨防湿型間接照明

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート幅(mm)32高さ(mm)41時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2800演色指数(Ra)83
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    8,098税込8,908特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
  • 【広角タイプ】ダウンライト コイズミ照明

    【広角タイプ】ダウンライト

    コイズミ照明
    3,398税込3,738特価
    1個
    当日出荷
    仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼幅(mm)Φ110ランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
  • スタンダードベースライト GX16t-5 ト逆富士型 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 ト逆富士型 直付型 本体

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    タイプ逆富士・1灯用本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
  • スタンダードベースライト GX16t-5 逆富士型2灯用 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 逆富士型2灯用 直付型 本体

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    タイプ逆富士・2灯用本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
  • スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    備考初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能機能PWM調光別売付属品ランプ、適合調光器ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83調光範囲20~100%
  • スタンダードベースライト GX165t-5 Cチャンネル回避 埋込型 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX165t-5 Cチャンネル回避 埋込型

    コイズミ照明
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    タイプ初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼・白色塗装機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)1235×220LED交換可能調光範囲20~100%反射板鋼・白色塗装
  • スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
  • スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
  • 間接照明 ライトバー L:1500mm コイズミ照明

    間接照明 ライトバー L:1500mm

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.3本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2皮相電力(VA)【100V】42【200V】44【242V】46光束(Lm)4390グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
  • ベースライト ソリッドシームレス コイズミ照明

    ベースライト ソリッドシームレス

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売幅(mm)60高さ(mm)41備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamless 調光調色 屋外用 コイズミ照明

    ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamless 調光調色 屋外用

    コイズミ照明
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)40材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)取付直付型高さ(mm)80備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です構造防雨・防湿型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • 直管形LEDランプ コイズミ照明

    直管形LEDランプ

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    口金GX16t-5ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
  • エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用不可幅(mm)Φ90材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)質量(kg)0.5備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品電源ユニットランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色コネクタ明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)164照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高天井用ハイパワーペンダント 本体 コイズミ照明

    高天井用ハイパワーペンダント 本体

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    高天井用ハイパワーペンダント。電源別置タイプのシンプルデザインに、用途に合わせて選べる2種類のセードをご用意。シングルコアCOBタイプなので、工場・倉庫だけでなく、スーパーや商業施設に幅広くお使いいただけます。
    フランジ鋼・ファインホワイト塗装本体アルミ別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100照射面近接限度(cm)30LED交換不可チェーン鋼・メッキ
  • スタンダードベースライト GX16t-5 トラフ型 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 トラフ型 直付型 本体

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    タイプトラフ・1灯用本体鋼板・白色塗装対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
  • FlatPanel サークルタイプ Φ400 ベースライト 本体 コイズミ照明

    FlatPanel サークルタイプ Φ400 ベースライト 本体

    コイズミ照明
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)Φ420質量(kg)3.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ400パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
  • FlatPanel スクエアタイプ □450 本体 コイズミ照明

    FlatPanel スクエアタイプ □450 本体

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)□470質量(kg)4.9本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450パネルアクリル・乳白色アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
  • ベースライト 本体 埋込型 【受注生産品】 コイズミ照明

    ベースライト 本体 埋込型 【受注生産品】

    コイズミ照明
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様PWM調光その他【光束維持】40000時間連結可能型備考取付けにはボルトを使用本体鋼板・白色塗装光源直管形LEDランプLDL40S(別売)別売付属品適合調光器入数1補正機能【初期照度】76%点灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□1247×98調光範囲20~100%
  • FlatPanel スクエアタイプ □600 本体 コイズミ照明

    FlatPanel スクエアタイプ □600 本体

    コイズミ照明
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)□620質量(kg)7.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
  • FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体 コイズミ照明

    FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体

    コイズミ照明
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)Φ620質量(kg)7.1本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ600パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
  • FlatPanel サークルタイプ Φ250 ベースライト 本体 コイズミ照明

    FlatPanel サークルタイプ Φ250 ベースライト 本体

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)Φ270質量(kg)1.5本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ250パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • FlatPanel サークルタイプ 調光調色 本体 コイズミ照明

    FlatPanel サークルタイプ 調光調色 本体

    コイズミ照明
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)140LED交換不可
  • FlatPanel スクエアタイプ □275 本体 コイズミ照明

    FlatPanel スクエアタイプ □275 本体

    コイズミ照明
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)□295質量(kg)2本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□275パネルアクリル・乳白色アルミ・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • ソーラーバッテリー搭載 ガーデンライト 灯具 コイズミ照明

    ソーラーバッテリー搭載 ガーデンライト 灯具

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器併用:不可、電源線:不要材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ154全長(mm)192構造防雨型機能調光・調色:非調光モード切替センサ:可能ランプLEDバッテリーソーラー:搭載色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色演色指数(Ra)83LED交換不可人感センサー
  • シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 コイズミ照明

    シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2.7ファインホワイト高さ(mm)235角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ明るさHID150W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置
  • シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 コイズミ照明

    シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    場所を選ばず、どこでも設置可能。天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
    幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2ファインホワイト高さ(mm)175角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタクラス4500Lmクラス明るさHID100W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置
  • LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・黒色鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
  • LEDベースダウンライト グレアレス 本体 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト グレアレス 本体

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • インダイレクトサークル ダウンライト 本体 コイズミ照明

    インダイレクトサークル ダウンライト 本体

    コイズミ照明
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)1.1ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID35W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ150アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)115照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDベースダウンライト 深型 本体 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト 深型 本体

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面質量(kg)0ブラック備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700光源色電球色入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)110照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン コイズミ照明

    ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
  • LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショットアルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • エクステリア ブラケットライト コイズミ照明

    エクステリア ブラケットライト

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    建築物の壁面を光で彩るブラケットライト。周囲を心地よく照らすとともに安全や安心、防犯にも役立ちます。施設外構になじむシンプルなデザインから壁面を印象的に演出できるものまで取り揃えました。
    幅(mm)162高さ(mm)266構造防雨型機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63.4出幅(mm)205演色指数(Ra)83適正電圧(V)100パネルガラス・透明LED交換不可調光範囲約1~100%照度角45°反射板アルミ
  • ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】 コイズミ照明

    ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 浅型角度(°)グレアカット:10ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
照明器具カテゴリ