カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • Panasonic(パナソニック)(862)
  • 三菱電機(608)
  • オーム電機(17)
  • 東芝ライテック(13)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • TOKISTAR(10)
  • オーツカ光学(9)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(9)
  • LPL(7)
  • 岩崎電気(6)
  • ELPA(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 嵯峨電機工業(3)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra95」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+
    材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    4日以内出荷
    ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    高さ(mm)30タイプ対面キッチン対応型奥行(mm)75時間光束維持:40000時間ランプLED
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。ベース。防雨・防湿型傾斜。天井取付可能。高演色LED R+
    仕様●8VA(100V)、適合調光器別売●照射近接限度:10cm材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.3消費電力(W)5.5ランプLED色温度(K)5000幅(Φmm)110光源寿命40000時間光束(Lm)510RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)75調光範囲約1~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト コイズミ照明

    軒下ダウンライト

    コイズミ照明
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    4日以内出荷
    仕様7VA(100V)質量(kg)0.1穴径(Φmm)(埋込)60消費電力(W)3.8ランプLED single CORE色温度(K)4000幅(Φmm)65材質(枠)アルミダイカスト・白色塗装光源寿命40000時間光束(Lm)310RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3演色指数(Ra)95埋込高(mm)19取付必要高(mm)3057
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3対応配光は傾斜天井対応ではありませんランプ寿命40000時間埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80質量(kg)0.6消費電力(W)6.1対応調光器併用不可ランプLED色温度(K)5000光源寿命40,000時間光束(Lm)675RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)95照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
  • LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ照明

    LED高気密SB防雨防湿ダウンライト

    コイズミ照明
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器:適合調光器別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.3型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)8明るさ(W)白熱球100相当本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装機能調光・調色:位相調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5皮相電力(VA)12光束(Lm)820出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)75照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.8タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000回転角度(°)355埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    仕様照度センサ付時間光束維持:40000時間ランプLED埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10
  • Fit調色・光色切替コンフォートダウンライト 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    Fit調色・光色切替コンフォートダウンライト 高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ110質量(kg)1取付傾斜天井取付可能(55°)備考LEDランプ交換不可タイプ100ベースタイプ消費電力(W)(2700K時)8.1機能Fit調色(2700K~5000K)/光色切替(2700K→3500K→5000K)別売付属品適合調光器ランプ高演色LED R+色温度(K)2700~5000光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(2700K時)67.9光源寿命40000時間入数1照射角拡散明るさ白熱球100W相当出幅(mm)3調光方式Fit調色・光色切替演色指数(Ra)93~95埋込穴(Φmm)Φ100定格光束(Lm)(2700K時)550枠アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装埋込高(mm)77照射面近接限度(cm)10調光範囲Fit調色(約3~100%)/光色切替(約1~100%)取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)/89(材厚13~25mm時)反射板アルミダイカスト・シャンパンシルバー塗装エコロジー商品省エネ
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    6日以内出荷
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    6日以内出荷
    仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.4奥行(mm)4対応配光は傾斜天井対応ではありません時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)31照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)78(材厚5~13未満時)89(材厚13~25時)
照明器具カテゴリ