カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- Hydrangea(15)
- MAZDA(マツダ)(38)
- MIWA(28)
- NAKATAKI(9)
- PISCO(ピスコ)(12)
- キャンブロ(8)
- セントラルコンベヤー(8)
- ツガミ(10)
- テラウチ(寺内製作所)(17)
- ニッサン(70)
- ネグロス電工(8)
- 三鈴工機(11)
- 伊東電機(8)
- 廣杉計器(10)
- 東洋技研(24)
- 椿本チエイン(12)
- 第一計器(19)
- ブランドをもっと見る
「u-38」の検索結果

人感センサ付ポーチ灯防雨型
コイズミ照明(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。幅(mm)113質量(kg)0.9高さ(mm)301電池寿命(時間)40000色温度(K)2700演色指数(Ra)82電球の種類LED
エクステリアライト ローポールライト 灯具
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から30日以内出荷仕様調光器併用:不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ107備考埋込式電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)7演色指数(Ra)74LED交換可能材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装エコロジー商品省エネ
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷径(Φmm)148消費電力(W)4.9色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型質量(kg)1.7消費電力(W)8.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.1光束(Lm)420LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)112消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.1光源寿命40000時間光束(Lm)190明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し質量(kg)1.7消費電力(W)8.9色温度(K)2700LED寿命(時間)40000電球の種類LED
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し)幅(mm)113奥行(mm)87色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)420明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様LED付、電球色形LEDランプLDA5(E26)、防雨型、表ネジ式材質ポリカーボネート(乳白色)、アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)110高さ(mm)110消費電力(W)4.9色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)1030演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)124消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間光束(Lm)155明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷調光範囲100~約1%材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し質量(kg)1.4消費電力(W)8.5色温度(K)2700LED寿命(時間)40000電球の種類LED