カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- アイワ医科工業(5)
- 河村電器産業(4)
- コーセル(3)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- 廣杉計器(3)
- StarTech.com(3)
- TRW(3)
- 岩田製作所(2)
- ケニス(2)
- brembo(2)
- Festo(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 協育歯車(1)
- THK(1)
- 十川産業(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- HASCO(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(5)
「u-508」の検索結果
特価

【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト
コイズミ照明¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷仕様壁付・門柱取付、絶縁台不要、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)アクリル幅(mm)120質量(kg)0.5色(セード)乳白消し塗装高さ(mm)120奥行(mm)120ランプLED色温度(K)2700光源寿命40000時間色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ
コイズミ照明¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷から31日以内出荷仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ
コイズミ照明¥44,980~税込¥49,478~1台5日以内出荷から31日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ
コイズミ照明¥44,980~税込¥49,478~1台5日以内出荷から31日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプ
コイズミ照明¥45,980~税込¥50,578~1台5日以内出荷から31日以内出荷仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ