カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(110)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(4)
- 三菱電機(3,410)
- Panasonic(パナソニック)(2,095)
- ODELIC(オーデリック)(258)
- 東芝ライテック(186)
- 岩崎電気(112)
- DAIKO(大光電機)(101)
- ENDO(遠藤照明)(75)
- 三木プーリ(74)
- SMC(72)
- ELPA(61)
- audio-technica(38)
- オーム電機(36)
- HotaluX(ホタルクス)(35)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
- 日動工業(34)
- プロテック(33)
- アイリスオーヤマ(32)
- ホンダ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(38)
「w30-20」の検索結果

ユニット
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
【ちょうちん型】和風ペンダント
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可LED寿命(時間)40000
間接照明
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
リビング用ブラケット
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷Hf蛍光灯と同等の明るさを確保したLEDブラケット。 ハイパワーなブラケットはリビングスペースをムラなくしっかり照らします。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ消費電力(W)24.8材質鋼・白色塗装/アクリル:乳白色質量(kg)2.1電球LEDLED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
防雨防湿型間接照明
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から5日以内出荷仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート幅(mm)32高さ(mm)41時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2800演色指数(Ra)83
間接照明
コイズミ照明¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から6日以内出荷適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から31日以内出荷仕様非調光質量(kg)1.1高さ(mm)217備考調光器併用不可タイププラグタイプ消費電力(W)26.9首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)28本体長さ(mm)180クラス2500Lmクラス明るさHID50W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用
コイズミ照明¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷から4日以内出荷仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ
コイズミ照明¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様パワー:ミドルパワー幅(mm)43取付直付・壁付・床取付高さ(mm)20電圧(V)100機能調光・調色:Fit調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色演色指数(Ra)90パネルポリカーボネート・乳白色LED交換不可調光範囲調光・調色:約3~100%
LEDベースライト
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷から4日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ
コイズミ照明¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)22.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ベースライト フラット シームレススリム 調光調色
コイズミ照明¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷から4日以内出荷材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)幅(mm)48型埋込型備考回転金具挟込式本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色出幅(mm)1演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプ
コイズミ照明¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)23.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25光束(Lm)2280演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷から31日以内出荷幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色
コイズミ照明¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ベースライト ソリッドシームレス
コイズミ照明¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷から30日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60全長(mm)1522質量(kg)1.6型半埋込型高さ(mm)41備考送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)1510×45埋込高(mm)39LED交換不可調光範囲約1~100%
ベースライト ソリッドシームレス
コイズミ照明¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷から31日以内出荷仕様適合調光器:別売幅(mm)60高さ(mm)41備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
ベースライト フラット シームレススリム
コイズミ照明¥40,980税込¥45,0781台翌々日出荷から31日以内出荷幅(mm)48型埋込型備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・ホワイトN93塗装ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)1演色指数(Ra)93埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamless 調光調色 屋外用
コイズミ照明¥62,980~税込¥69,278~1台翌々日出荷から31日以内出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)40材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)取付直付型高さ(mm)80備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です構造防雨・防湿型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から31日以内出荷タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6LED交換不可照度角17°
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から31日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6光色電球色LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)24.5エネルギー消費効率(Lm/W)67.5光色電球色定格光束(Lm)1655LED交換不可照度角17°
シリンダースポットライト 非調光タイプ
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷から31日以内出荷シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cmその他【光束維持】40000時間材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)調光の可否非調光LED交換不可
LED ベースライト ユニット
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から31日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装電圧(V)100消費電力(W)24.5器具・セットセット品演色指数(Ra)92調光の可否○(適合調光器別売)LED交換不可調色の可否×
洋風シーリングライト
コイズミ照明¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から6日以内出荷グリーン購入法適合ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製/アクリル色(枠)ナチュラルウッド色塗装/透明、(セード)乳白色高さ(mm)132質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82直径(Φmm)607LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
洋風シーリングライト
コイズミ照明¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から6日以内出荷ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製/アクリル色(枠)ウォームブラウン塗装/スモーク、(セード)乳白色高さ(mm)132質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82グリーン購入法適合直径(Φmm)607LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
洋風シーリングライト
コイズミ照明¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から6日以内出荷グリーン購入法適合ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製/アクリル色(枠)黒色塗装/スモーク、(セード)乳白色高さ(mm)132質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82直径(Φmm)607LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamlessAmbient
コイズミ照明¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)40全長(mm)1200材質/仕上【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)質量(kg)1.7取付直付型高さ(mm)80備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)26.2本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.2皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】29光束(Lm)3595グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2000lmクラス 調光タイプ
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から31日以内出荷質量(kg)0.8色ブラック高さ(mm)197タイププラグタイプ本体アルミダイカスト・ブラック塗装首振角度(°)94機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間本体長さ(mm)160クラス2000Lmクラス配光角度(°)30(広角)明るさHID35W相当本体幅(mm)Φ72回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%
洋風シーリングライト
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から6日以内出荷ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製、(セード)アクリル色(枠)グレイッシュウッド色塗装、(セード)乳白色高さ(mm)133質量(kg)2.3点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82グリーン購入法適合直径(Φmm)668LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1200mmタイプ
コイズミ照明¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷幅(mm)32全長(mm)1209材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.2取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)21.4本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85皮相電力(VA)【100V】22【200V】22【242V】22光束(Lm)1820演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト SolidSeamless 調光調色
コイズミ照明¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷から30日以内出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)40材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付型高さ(mm)80本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ
コイズミ照明¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷から31日以内出荷建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。幅(mm)54カバーアクリル・透明消し高さ(mm)71構造防雨型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%