純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
CLE スチールラックダイソー3日以内出荷
ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。カラーは白と黒がございます。(CLE6276-3は黒のみ)
用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納材質スチール
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパータフBIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.4
CLEK キャスターラックダイソー3日以内出荷
キャスター付きのスチールラックです。カラーは白と黒がございます。CLEK6480-3のみシルバー、CLEK6495-4のみアーモンドゴールドがございます。
用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納材質スチール使用荷重(kg)100
人力噴霧器 背負い 10X型BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)10型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)3.9全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
散粒機BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)当日出荷
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8対応溶液薬剤散布幅(m)5~7散布量1~15kg/10a付属品両肩用ベルト×1質量(kg)2
エレメントBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)当日出荷
仕様WB125-62図解NoNK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.21、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24、KC26BL-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24など