カテゴリ
- 測定用品(8)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- カートン
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
サービス分類
- レンタル(1)
「dsz44」の検索結果

【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260
カートン¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷から4日以内出荷ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター電源AC100-240V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)サービス分類レンタル
ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44P-260
カートン¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.4寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)220×284、(ステージプレート)208×217作動距離(mm)90照明(落射・透過)なし総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44PF15-260
カートン¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.5寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)90照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 DSZ-44IT
カートン¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:3.1、本体:4.6形式双眼ズーム作動距離(mm)90(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)190鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
DSZシリーズ実体顕微鏡
カートン¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷質量(kg)5.5高さ(mm)339.5電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)作動距離(mm)90照明落射照明丸形蛍光灯(15W)ステージプレート208×217mm、PMMA(アクリル)製(白・黒×各1枚)接眼レンズDSW10×(実視野: 23)対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)アズワン品番1-6639-11鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)
カートン実体顕微鏡
カートン¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)照明装置LED、5W、調光装置付鏡筒形式双眼鏡筒焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル