カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 甲神電機
- CKD(11)
- SUS(エスユーエス)(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- サンドビック(2)
- ベッセル(2)
- PIAA(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オーム電機(1)
- セキスイ(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ホーザン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- KSフィルター(1)
- TOWA JAPAN(1)
- iiyama(イイヤマ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b4hs」の検索結果

電流センサ
甲神電機¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷から92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、NC工作機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷用途インバータ装置、電源装置質量(g)226定格電流(A)±500出力電圧(V)±4電流範囲(A)±1000保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流20mA+(Input current/5000)動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)