カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 甲神電機
- CKD(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- speedHeart(1)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- いけうち(1)
- ビッグ(1)
- フジトク(4)
- 丸万(2)
- 渡辺電機工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pp50-8」の検索結果
特価

電流センサ
甲神電機¥8,998税込¥9,8981個92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン質量(g)5保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗DC500Vメガー500MΩ以上(制御端子一括⇔一時貫通穴内面)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下(typ15mA)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±10%)