カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 甲神電機
- ユーアールディ(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- Vesrah(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sym-001t」の検索結果
特価

クランプ式交流電流センサ AC-CT
甲神電機¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷既設の配電盤への取り付けが容易なクランプ式交流電流センサ。出力保護回路内蔵。比誤差,位相誤差のばらつきが小さく電力計測に適しています。出力保護回路内蔵仕様です。用途太陽光発電監視、電力監視システム、エアコン室外機高調波対応など定格周波数(Hz)45~65保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応脱着回数100回程度動作温度範囲(℃)-10~55