カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
- DURAN
- モノタロウ(4)
- CAPTAIN STAG(12)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(20)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(31)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- SKC(環境測定)(79)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- アズワン(24)
- エスコ(16)
- ケニス(12)
- コクゴ(12)
- サトーパーツ(18)
- サンプラテック(13)
- マクセル(17)
- 三商(29)
- 三宝(12)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
- 槌屋ヤック(35)
- 瑞穂化成工業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5000ml」の検索結果

ねじ口びん 青キャップ付
DURAN(4件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ねじ口瓶用 キャップ
DURAN¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
ねじ口瓶丸型
DURAN(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付
DURAN¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から8日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付
DURAN¥32,980税込¥36,2781個当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質キャップ:TPXポリマー
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から33日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
スーパー肉厚ビーカー
DURAN¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷から5日以内出荷●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付
DURAN¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から6日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ
DURAN¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から5日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ
DURAN¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から33日以内出荷バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
スーパー肉厚三角フラスコ細口
DURAN¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から5日以内出荷肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス
試薬びん DURAN
DURAN¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス
ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付
DURAN¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から5日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
HPLC溶媒ボトル びんのみ
DURAN¥87,980税込¥96,7781本4日以内出荷から5日以内出荷液クロ向けの展開溶媒ボトルです。用途HPLC等の移動相溶媒タンク用材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL45
耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付
DURAN¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPPSU(ポリフェニルスルフォン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PPSU(ポリフェニルスルフォン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。材質キャップ:PPSU(ポリフェニルスルフォン)、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:PTFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80