カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(41)
絞り込み
ブランド
  • DURAN
  • モノタロウ(50)
  • BIGM(丸山製作所)(940)
  • climbing(クライミング)(83)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(86)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(65)
  • SIBATA(柴田科学)(70)
  • TGK(東京硝子器械)(115)
  • Thermo Fisher Scientific(44)
  • TRUSCO(131)
  • アズワン(325)
  • エスコ(115)
  • オーム電機(61)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(56)
  • サンプラテック(84)
  • バンドー化学(52)
  • 三ツ星ベルト(102)
  • 三商(107)
  • 日東工業(88)
  • 椿本チエイン(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600×500」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口びん 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 青キャップ付

    DURAN(4件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • 薬品標識広口洗浄瓶 DURAN

    薬品標識広口洗浄瓶

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
    材質DripLokボール/ステンレス材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN

    広口ねじ口瓶(デュラン)

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
    口形状広口色(本体)クリア(青キャップ(GLS-80用)付)ねじ規格GLS-80仕様青キャップ(GLS-80用)付材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-80口内径(Φmm)65色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
  • ねじ口びん 茶 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 茶 青キャップ付

    DURAN
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    耐熱温度(℃)140材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 赤キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • 三角フラスコ DURAN

    三角フラスコ

    DURAN
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • ねじ口びん 茶 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 茶 赤キャップ付

    DURAN
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)耐熱温度(℃)180
  • ねじ口びん角型(透明) キャップ付き DURAN

    ねじ口びん角型(透明) キャップ付き

    DURAN
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
  • 厚手ビーカー DURAN

    厚手ビーカー

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。 熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
    材質硼珪酸ガラス3.3種類ビーカー
  • 保存瓶 フタつまみ付き DURAN

    保存瓶 フタつまみ付き

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
    材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • プレミアムボトル(デュラン) DURAN

    プレミアムボトル(デュラン)

    DURAN
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
    用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
  • メスフラスコClassA DURAN

    メスフラスコClassA

    DURAN
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)ClassA、栓/PE(ポリエチレン)オートクレーブの可否可(121℃)
  • 極厚三角フラスコ DURAN

    極厚三角フラスコ

    DURAN
    ¥5,099税込¥5,609
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リム部分を肉厚に強化し、耐衝撃性を高めており破損のリスクを減らします。
    種別三角フラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)オートクレーブの可否可
  • 耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付

    DURAN
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付

    DURAN
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • 標本瓶(デュラン) DURAN

    標本瓶(デュラン)

    DURAN
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
    材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • 試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN

    試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))

    DURAN
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷
    化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
    材質硼珪酸ガラス色透明JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)口タイプ広口
  • 極厚三角広口フラスコ DURAN

    極厚三角広口フラスコ

    DURAN
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    種別三角広口フラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100オートクレーブの可否可(121℃)
  • 平底フラスコ DURAN

    平底フラスコ

    DURAN
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
  • ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き DURAN

    ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
    材質ETFE材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ色赤材質(パッキン)PTFE張り
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付 DURAN

    ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付

    DURAN
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(4個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
  • スーパー肉厚三角フラスコ 細口 DURAN

    スーパー肉厚三角フラスコ 細口

    DURAN
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    種別三角フラスコ
  • ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付 DURAN

    ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付

    DURAN
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    材質キャップ・液切リング:PPねじ規格GL-45
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付

    DURAN
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • スーパー肉厚三角フラスコ 広口 DURAN

    スーパー肉厚三角フラスコ 広口

    DURAN
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    種別三角フラスコ
  • ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付 DURAN

    ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付

    DURAN
    ¥71,980税込¥79,178
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    ●培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。●三角フラスコの底面に4つのバッフルがついています。●バッフルが従来の側面ではなく底面にある画期的な構造の振盪フラスコです。●ねじ口メンブレンキャップ付きですので、オートクレーブの際にキャップを緩める必要がありません。(キャップ耐熱温度140℃)。
    種別三角フラスコ首内径(mm)30
  • 試薬びん DURAN DURAN

    試薬びん DURAN

    DURAN
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • HPLCねじ口びん びんのみ DURAN

    HPLCねじ口びん びんのみ

    DURAN
    ¥73,980税込¥81,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。●HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
    材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30
  • ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
    材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ

    DURAN
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • スーパー肉厚三角フラスコ細口 DURAN

    スーパー肉厚三角フラスコ細口

    DURAN
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。
    種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス
  • HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 DURAN

    HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付

    DURAN
    ¥40,980税込¥45,078
    1箱(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
    材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
  • 耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ

    DURAN
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
  • プレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付 DURAN

    プレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付

    DURAN
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
    材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
  • ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付

    DURAN
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
  • 耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付 DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付

    DURAN
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(10個)
    5日以内出荷から32日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPPSU(ポリフェニルスルフォン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PPSU(ポリフェニルスルフォン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
    材質キャップ:PPSU(ポリフェニルスルフォン)、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:PTFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
  • チルトボトル DURAN(R) TILT Bottle DURAN

    チルトボトル DURAN(R) TILT Bottle

    DURAN
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    ●分注作業をスムーズに傾けて、ピペットを出し入れし易い角度で使用可能です。●口径はGL-56の広口です。●付属のねじ口キャップはエルゴノミクス(=人間工学)を取り入れたデザインで、キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。●高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。
    用途高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。材質(びん)ほうけい酸ガラス-1、(GL-56白キャップ)PP容量(mL)500高さ(mm)151(キャップ装着時)
  • 耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(10個)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPPSU(ポリフェニルスルフォン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PPSU(ポリフェニルスルフォン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠・遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    材質キャップ:PPSU(ポリフェニルスルフォン)、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:PTFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80