カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
- DURAN
- Festo(30)
- IDEC(和泉電気)(15)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ナイキ(12)
- エスコ(10)
- アズワン(9)
- EATON(イートン)(9)
- 三商(8)
- BOLA(8)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- BOHLENDER(7)
- アイシス(6)
- イスカル(5)
- コスモスビード(5)
- フジトク(4)
- SCHOTT/DURAN(4)
- 常栄継手工業(4)
- ブランドをもっと見る
「gl14」の検索結果
特価

赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥4,198税込¥4,6181袋(5個)当日出荷●HPCLねじ口びん専用の2,3ポートねじ口キャップの接続口をふさぐための穴なしGL14キャップです。材質キャップ:PBT、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り型式GL-14ねじ規格GL-14
青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥2,798税込¥3,0781袋(2個)当日出荷●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。材質ポリプロピレン型式GL-14
ねじ口びん2ポートキャップ
DURAN¥15,980税込¥17,5781袋(2個)当日出荷●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。材質ポリプロピレン
ねじ口びん3ポートキャップ
DURAN¥16,980税込¥18,6781袋(2個)当日出荷●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。材質ポリプロピレン
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付
DURAN¥39,980税込¥43,9781箱(2個)3日以内出荷から5日以内出荷●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
パッキン ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥3,198税込¥3,5181袋(10個)3日以内出荷●HPLCねじ口びん用2,3ポートねじ口赤キャップ専用のパッキンです。材質シリコンゴム、片面PTFE張り型式GL-14
HPLCねじ口びん びんのみ
DURAN¥73,980税込¥81,3781箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷●専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。●HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30