カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
- DURAN
- CKD(6)
- HEADS(ヘッズ)(8)
- IKO(日本トムソン)(195)
- RS PRO(184)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- Simplism(64)
- SMC(16)
- SPARKFUN(16)
- SUS(エスユーエス)(13)
- ULVAC(アルバック)(9)
- アイオ産業(15)
- イトーキ(48)
- ジーエルサイエンス(2,119)
- トリニティ(104)
- ナイキ(13)
- ホンダ(25)
- メディアカバーマーケット(18)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)
DURAN¥999税込¥1,0991本当日出荷ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)色青ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
液切リング 広口ねじ口びん青キャップ用 GLS-80
DURAN¥8,198税込¥9,0181袋(10個)3日以内出荷ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。材質ポリプロピレン型式GLS-80ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140℃
インサート ねじ口びん広口4ポートキャップ用
DURAN¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷●広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。●GL18規格のねじ口ポートです。
ねじ口瓶用 キャップ
DURAN¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
広口ねじ口瓶(デュラン)
DURAN(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。口形状広口色(本体)クリア(青キャップ(GLS-80用)付)ねじ規格GLS-80仕様青キャップ(GLS-80用)付材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-80口内径(Φmm)65色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
ねじ口びん白キャップ
DURAN¥20,980~税込¥23,078~1袋(5個)当日出荷から3日以内出荷・ねじ口びん専用のスクリューキャップです。・キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。・ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。
ねじ口びん
DURAN¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付
DURAN¥29,682~税込¥32,650~1本ほか当日出荷から5日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
ねじ口びん青キャップ
DURAN¥9,998税込¥10,9981袋(10個)3日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。材質ポリプロピレン型式GLS-80ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140℃
耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ
DURAN¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付
DURAN¥99,980~税込¥109,978~1箱(10個)5日以内出荷から8日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ
DURAN¥76,980~税込¥84,678~1箱(10個)8日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80胴外径(Φmm)101
耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付
DURAN¥22,980~税込¥25,278~1個ほか5日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPPSU(ポリフェニルスルフォン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PPSU(ポリフェニルスルフォン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。材質キャップ:PPSU(ポリフェニルスルフォン)、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:PTFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
ねじ口びん液切リング 白キャップ用
DURAN¥22,980税込¥25,2781袋(5個)当日出荷から3日以内出荷●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付き)
DURAN¥89,980税込¥98,9781セット49日以内出荷液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GLS-80ねじ規格GLS-80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら