カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
- DURAN
- SIBATA(柴田科学)(8)
- PYREX(パイレックス)(1)
- DWK Life Sciences(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gls80」の検索結果
特価

広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)
DURAN¥999税込¥1,0991本当日出荷ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)色青ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
液切リング 広口ねじ口びん青キャップ用 GLS-80
DURAN¥7,798税込¥8,5781袋(10個)3日以内出荷ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。材質ポリプロピレン型式GLS-80ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140℃
ねじ口瓶用 キャップ
DURAN¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から4日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
インサート ねじ口びん広口4ポートキャップ用
DURAN¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷●広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。●GL18規格のねじ口ポートです。
ねじ口びん
DURAN¥4,698~税込¥5,168~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
ねじ口びん青キャップ
DURAN¥9,998税込¥10,9981袋(10個)3日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。材質ポリプロピレン型式GLS-80ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140℃
ねじ口びん白キャップ
DURAN¥19,980税込¥21,9781袋(5個)10日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
広口ねじ口瓶(デュラン)
DURAN(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。口形状広口色(本体)クリア(青キャップ(GLS-80用)付)ねじ規格GLS-80仕様青キャップ(GLS-80用)付材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-80口内径(Φmm)65色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付
DURAN¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ
DURAN¥9,898~税込¥10,888~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付
DURAN¥94,980~税込¥104,478~1箱(10個)5日以内出荷から8日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付
DURAN¥21,980~税込¥24,178~1個ほか5日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ
DURAN¥72,980~税込¥80,278~1箱(10個)8日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80胴外径(Φmm)101
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付
DURAN(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個ほか6日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠・遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口びん液切リング 白キャップ用
DURAN¥5,998~税込¥6,598~1箱(5個)ほか3日以内出荷●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付き)
DURAN¥84,980税込¥93,4781セット49日以内出荷液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GLS-80ねじ規格GLS-80