カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
- びん/容器類(13)
絞り込み
材質
- ガラス(2)
- 樹脂(1)
ブランド
- DURAN
- ジーエルサイエンス(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 仁礼工業(2)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- アズワン(1)
- シグマアルドリッチ(10)
- アイデック(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- sartorius(ザルトリウス)(6)
- SKC(環境測定)(6)
- コクゴ(5)
- ADVANTEC(4)
- 島津製作所(3)
- Whatman(ワットマン)(3)
- ラスタバナナ(3)
- アルウスキー(3)
- エレコム(2)
- 三商(2)
- ブランドをもっと見る
「hplc」の検索結果
特価

HPLCねじ口びん びんのみ
DURAN¥73,980~税込¥81,378~1箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷●専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。●HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30
HPLC溶媒ボトル びんのみ
DURAN¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷から5日以内出荷液クロ向けの展開溶媒ボトルです。用途HPLC等の移動相溶媒タンク用材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL45
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付
DURAN¥39,980~税込¥43,978~1箱(2個)3日以内出荷から5日以内出荷●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥2,798税込¥3,0781袋(2個)当日出荷●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。材質ポリプロピレン型式GL-14
メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥7,898税込¥8,6881個欠品中●HPLC2,3ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと赤キャップのセットです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。材質PBT/EPDM/バイトン
ねじ口びん4ポートキャップスペアパーツセット
DURAN¥7,198税込¥7,9181個当日出荷●HPLC4ポートねじ口キャップ用のスペアパーツです。 ・黒キャップ、セプタム、シリコンリング3.2mm、シリコンリング1.6mm(各4個)のセットです。セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
パッキン ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥3,198税込¥3,5181袋(10個)3日以内出荷●HPLCねじ口びん用2,3ポートねじ口赤キャップ専用のパッキンです。材質シリコンゴム、片面PTFE張り型式GL-14
メンブレンフィルター ねじ口びん用
DURAN¥4,798税込¥5,2781箱(2個)欠品中●HPLCねじ口キャップ用のメンブレンフィルターです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。材質PBT
メンブレンフィルターセット ねじ口びん4ポートキャップ用
DURAN¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷●HPLC4ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと黒キャップのセットです。 ・フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。材質PBT/EPDM/PP
ねじ口びん2ポートキャップ
DURAN¥15,980税込¥17,5781袋(2個)当日出荷●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。材質ポリプロピレン
ねじ口びん3ポートキャップ
DURAN¥16,980税込¥18,6781袋(2個)当日出荷●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。材質ポリプロピレン
ねじ口びん4ポートキャップセット
DURAN¥19,980税込¥21,9781袋(2個)当日出荷GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45