カテゴリ
- 科学研究・開発用品(37)
絞り込み
ブランド
- DURAN
- モノタロウ(7)
- EBM(江部松商事)(29)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(25)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(69)
- SIBATA(柴田科学)(48)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- Thermo Fisher Scientific(57)
- アズワン(56)
- エスコ(20)
- ケニス(29)
- コーニング(23)
- サンプラテック(44)
- スリーライン(28)
- ナリカ(27)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](58)
- マルケイ(国際化工)(25)
- 三商(57)
- 瑞穂化成工業(19)
- 福井クラフト(25)
- ブランドをもっと見る
「ml-250」の検索結果

ねじ口びん 青キャップ付
DURAN(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ねじ口瓶丸型
DURAN(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
ねじ口びん 茶 青キャップ付
DURAN¥4,498税込¥4,9481本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。耐熱温度(℃)140材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ねじ口びん 赤キャップ付
DURAN(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ネジ口ビン
DURAN¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口びん角型(透明) キャップ付き
DURAN¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
保存瓶 フタつまみ付き
DURAN(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
プレミアムボトル(デュラン)
DURAN¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から6日以内出荷●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付
DURAN¥38,980税込¥42,8781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付
DURAN¥57,980税込¥63,7781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))
DURAN¥11,980税込¥13,1781本当日出荷化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。材質硼珪酸ガラス色透明JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)口タイプ広口
ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き
DURAN(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷から4日以内出荷●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。材質ETFE材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ色赤材質(パッキン)PTFE張り
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷から33日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付
DURAN¥8,798~税込¥9,678~1箱(4個)3日以内出荷から33日以内出荷●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付
DURAN¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。材質キャップ・液切リング:PPねじ規格GL-45
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付
DURAN¥45,980税込¥50,5781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
スーパー肉厚ビーカー
DURAN¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から5日以内出荷●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
スーパー肉厚ビーカー
DURAN¥39,980税込¥43,9781箱(10個)3日以内出荷から33日以内出荷●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。材質ほうけい酸ガラス
ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付
DURAN¥64,980税込¥71,4781箱(4個)3日以内出荷●培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。●三角フラスコの底面に4つのバッフルがついています。●バッフルが従来の側面ではなく底面にある画期的な構造の振盪フラスコです。●ねじ口メンブレンキャップ付きですので、オートクレーブの際にキャップを緩める必要がありません。(キャップ耐熱温度140℃)。種別三角フラスコ首内径(mm)30
スーパー肉厚三角フラスコ広口
DURAN¥42,980税込¥47,2781箱(10個)3日以内出荷肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。材質ほうけい酸ガラス
耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ
DURAN¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
試薬びん DURAN
DURAN¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)3日以内出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス
スーパー肉厚三角フラスコ細口
DURAN¥39,980税込¥43,9781箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス
ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ
DURAN¥39,980税込¥43,9781箱(10個)3日以内出荷から33日以内出荷バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
プレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付
DURAN¥119,800税込¥131,7801箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付
DURAN¥45,980税込¥50,5781箱(10個)3日以内出荷から15日以内出荷●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
ファンネル フィルターホルダーねじ式用
DURAN¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から17日以内出荷フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。Φ25mm用、Φ47mm用、Φ90mm用があります。
ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付
DURAN¥109,800税込¥120,7801箱(10個)5日以内出荷から8日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80