カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(43)
絞り込み
ブランド
  • DURAN
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(274)
  • TGK(東京硝子器械)(91)
  • Thermo Fisher Scientific(88)
  • SIBATA(柴田科学)(72)
  • エスコ(59)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
  • climbing(クライミング)(58)
  • 三商(57)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(54)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(54)
  • RS PRO(49)
  • コーニング(46)
  • GVS(46)
  • サンプラテック(44)
  • Thermo Scientific Nalgene(44)
  • SMC(43)
  • Kartell(カルテル)(37)
  • PYREX(パイレックス)(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml250」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口びん 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 青キャップ付

    DURAN(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • 薬品標識広口洗浄瓶 DURAN

    薬品標識広口洗浄瓶

    DURAN(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
    材質DripLokボール/ステンレス材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
  • ねじ口びん 茶 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 茶 青キャップ付

    DURAN
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    耐熱温度(℃)140材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 赤キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • 三角フラスコ DURAN

    三角フラスコ

    DURAN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • 厚手ビーカー DURAN

    厚手ビーカー

    DURAN(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。 熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
    材質硼珪酸ガラス3.3種類ビーカー
  • ビーカー ガラス製 DURAN

    ビーカー ガラス製

    DURAN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス(DURANR)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)250
  • ねじ口びん角型(透明) キャップ付き DURAN

    ねじ口びん角型(透明) キャップ付き

    DURAN
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
  • 極厚ビーカー DURAN

    極厚ビーカー

    DURAN
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)オートクレーブの可否可(121℃)
  • 保存瓶 フタつまみ付き DURAN

    保存瓶 フタつまみ付き

    DURAN(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
    材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • NS共通摺合三角フラスコ DURAN

    NS共通摺合三角フラスコ

    DURAN
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付

    DURAN
    52,980税込58,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • プレミアムボトル(デュラン) DURAN

    プレミアムボトル(デュラン)

    DURAN
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
    用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
  • メスフラスコClassA DURAN

    メスフラスコClassA

    DURAN
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)ClassA、栓/PE(ポリエチレン)オートクレーブの可否可(121℃)
  • ユーティリティねじ口ボトル DURAN

    ユーティリティねじ口ボトル

    DURAN
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
  • 耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付

    DURAN
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
  • 極厚三角フラスコ DURAN

    極厚三角フラスコ

    DURAN
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リム部分を肉厚に強化し、耐衝撃性を高めており破損のリスクを減らします。
    種別三角フラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)オートクレーブの可否
  • メスシリンダーDURAN(R) DURAN

    メスシリンダーDURAN(R)

    DURAN
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)規格DIN 規格 EN ISO 4788 Class B、USP(米国薬局方)準拠オートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
  • 試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN

    試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))

    DURAN
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
    材質硼珪酸ガラス透明JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)口タイプ広口
  • トールビーカー DURAN

    トールビーカー

    DURAN(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)種類トールビーカー目盛あり
  • 平底フラスコ DURAN

    平底フラスコ

    DURAN
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 極厚三角広口フラスコ DURAN

    極厚三角広口フラスコ

    DURAN
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    種別三角広口フラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100オートクレーブの可否可(121℃)
  • ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き DURAN

    ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き

    DURAN(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
    材質ETFE材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ色材質(パッキン)PTFE張り
  • スーパー肉厚ビーカー DURAN

    スーパー肉厚ビーカー

    DURAN
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
  • ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付 DURAN

    ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付

    DURAN
    8,398税込9,238
    1箱(4個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付 DURAN

    ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付

    DURAN
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    材質キャップ・液切リング:PPねじ規格GL-45
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ

    DURAN
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付

    DURAN
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • ファンネル フィルターホルダーねじ式用 DURAN

    ファンネル フィルターホルダーねじ式用

    DURAN
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。Φ25mm用、Φ47mm用、Φ90mm用があります。
  • スーパー肉厚ビーカー DURAN

    スーパー肉厚ビーカー

    DURAN
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付 DURAN

    ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付

    DURAN
    64,980税込71,478
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    ●培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。●三角フラスコの底面に4つのバッフルがついています。●バッフルが従来の側面ではなく底面にある画期的な構造の振盪フラスコです。●ねじ口メンブレンキャップ付きですので、オートクレーブの際にキャップを緩める必要がありません。(キャップ耐熱温度140℃)。
    種別三角フラスコ首内径(mm)30
  • スーパー肉厚三角フラスコ広口 DURAN

    スーパー肉厚三角フラスコ広口

    DURAN
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ

    DURAN
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
  • 試薬びん DURAN DURAN

    試薬びん DURAN

    DURAN
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • スーパー肉厚三角フラスコ細口 DURAN

    スーパー肉厚三角フラスコ細口

    DURAN
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。
    種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス
  • ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
    材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

    DURAN
    99,980税込109,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
  • プレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付 DURAN

    プレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付

    DURAN
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
    材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45