カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
  • DURAN
  • SCHOTT/DURAN(3)
  • アズワン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • PYREX(パイレックス)(1)
  • SCHOTT(ショット)(1)
  • 三商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「schott gl45」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口びん 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 青キャップ付

    DURAN(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • ねじ口瓶用 キャップ DURAN

    ねじ口瓶用 キャップ

    DURAN
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • ねじ口びん開栓確認キャップ DURAN

    ねじ口びん開栓確認キャップ

    DURAN
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    ●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。
    材質ポリプロピレン型式GL-45ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140℃アズワン品番1-8234-02
  • ねじ口びん DURAN

    ねじ口びん

    DURAN
    4,698税込5,168
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
  • 広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN

    広口ねじ口瓶(デュラン)

    DURAN(1件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
    材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
  • ねじ口びん液切リング DURAN

    ねじ口びん液切リング

    DURAN
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    型式GL-45
  • 広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) DURAN

    広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)

    DURAN
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
    仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
  • ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付

    DURAN
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    12,980税込14,278
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    容量(L)2材質ほうけい酸ガラス全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136