カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- DURAN
- マザーツール(6)
- 冨士電線(東京)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- IDECH(アイデック)(3)
- AXYGEN(2)
- brother(ブラザー)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- メトカル(1)
- 野田スクリーン(1)
- アイネックス(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- Clock Work Tea Party(1)
- LABTAS+(ラボタス)(1)
「tpch」の検索結果
特価

プレミアムボトル(デュラン)
DURAN¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から6日以内出荷●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
プレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付
DURAN¥99,980~税込¥109,978~1箱(10個)3日以内出荷●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
ねじ口びん液切リング 白キャップ用
DURAN¥5,998税込¥6,5981箱(5個)3日以内出荷●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
ねじ口びん白キャップ
DURAN¥19,980税込¥21,9781袋(5個)10日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。