カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • RS PRO(23)
  • Molex Electronics(7)
  • ヒルシュマン(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(3)
  • Druck(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • GEMS SENSORS(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • SMC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
  • SOLEX(1)
  • SUCO(1)
  • Festo(1)
  • Hirschmann(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din43650-a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全圧真空計 ASG2 アクティブストレインゲージ EDWARDS

    全圧真空計 ASG2 アクティブストレインゲージ

    EDWARDS
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    37日以内出荷
    Edwardsのアクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージ(ASG2)は堅牢で耐食性に優れたダイヤフラム ゲージであり、100,000 Pa~100 Paの範囲でガスに依存しない精度の高い測定が可能です。 アクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージは、大気圧に近い圧力の高精度でガスに依存しない測定が必要な場合に適しており、ロード ロックなどの用途に最適です。 独立したトランスデューサとして使用できるため、OEMやシステム ビルダーはそれぞれの真空計測のニーズに合ったフレキシブルなソリューションを低コストで開発できます。 また、このゲージをTICインスツルメント コントローラに接続することもできるため、他のさまざまなセンサと組み合わせることにより、完全な真空計測ソリューションを構築できます。
    仕様安定度:フルスケールの±0.2%、真空フィッティング: 1/8インチNPT、NW16、電磁的適合性:EN 61326 -2-J (トランスデューサ用)材質(真空に接する部分)ステンレス鋼316L、ハイステロイC276質量(g)150電源(V)DC12~32消費電力(W)0.1温度範囲(℃)補正:-10~50、運転:-40~80精度(%)フルスケールの±0.2出力インピーダンス(Ω)51圧力範囲(Pa)(フルスケール)100000・200000調整方法フル スケール設定、ゼロ設定温度係数フル スケールの±0.03%/℃容積(m3)2.78コネクタ4ピンDIN 43650フォームA運転DC0~10V、線形防水性IP65最小負荷>10キロ オーム
圧力・流量測定カテゴリ