カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- EDWARDS
- RS PRO(23)
- Molex Electronics(7)
- ヒルシュマン(3)
- Hirschmann Test & Measurement(3)
- Druck(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- GEMS SENSORS(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- SOLEX(1)
- SUCO(1)
- Festo(1)
- Hirschmann(1)
「din43650a」の検索結果
特価

全圧真空計 ASG2 アクティブストレインゲージ
EDWARDS¥119,800税込¥131,7801個37日以内出荷Edwardsのアクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージ(ASG2)は堅牢で耐食性に優れたダイヤフラム ゲージであり、100,000 Pa~100 Paの範囲でガスに依存しない精度の高い測定が可能です。 アクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージは、大気圧に近い圧力の高精度でガスに依存しない測定が必要な場合に適しており、ロード ロックなどの用途に最適です。 独立したトランスデューサとして使用できるため、OEMやシステム ビルダーはそれぞれの真空計測のニーズに合ったフレキシブルなソリューションを低コストで開発できます。 また、このゲージをTICインスツルメント コントローラに接続することもできるため、他のさまざまなセンサと組み合わせることにより、完全な真空計測ソリューションを構築できます。仕様安定度:フルスケールの±0.2%、真空フィッティング: 1/8インチNPT、NW16、電磁的適合性:EN 61326 -2-J (トランスデューサ用)材質(真空に接する部分)ステンレス鋼316L、ハイステロイC276質量(g)150電源(V)DC12~32消費電力(W)0.1温度範囲(℃)補正:-10~50、運転:-40~80精度(%)フルスケールの±0.2出力インピーダンス(Ω)51圧力範囲(Pa)(フルスケール)100000・200000調整方法フル スケール設定、ゼロ設定温度係数フル スケールの±0.03%/℃容積(m3)2.78コネクタ4ピンDIN 43650フォームA運転DC0~10V、線形防水性IP65最小負荷>10キロ オーム