カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(853)
  • D'Addario(345)
  • MAZDA(マツダ)(94)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
  • New-Era(ニューエラー)(300)
  • NSK(日本精工)(289)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • RS PRO(289)
  • SMC(5,360)
  • TRUSCO(219)
  • イトーキ(177)
  • エスコ(124)
  • オカムラ(岡村製作所)(92)
  • ニシキ工業(133)
  • ホンダ(229)
  • メディアカバーマーケット(379)
  • 三菱ふそう(136)
  • 大阪魂(228)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw」の検索結果

106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(4L)
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ティ EDWARDS

    ティ

    EDWARDS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    用途真空配管部品
  • センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDS

    センタリングリング(SUS316)&Oリング

    EDWARDS
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    寸法B(mm)3.9寸法C(mm)8
  • ノズル(アルミ) EDWARDS

    ノズル(アルミ)

    EDWARDS(1件のレビュー)
    ¥3,360~税込¥3,696~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    寸法A(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40
  • ブランキングフランジ(SUS316L) EDWARDS

    ブランキングフランジ(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ブランキングフランジ寸法D(mm)2.5寸法C(mm)6
  • アピエゾン 真空ポンプ用グリース EDWARDS

    アピエゾン 真空ポンプ用グリース

    EDWARDS
    ¥75,980税込¥83,578
    1本(25g)
    当日出荷
    シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
    仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-49
  • オイルミストフィルター EMFシリーズ EDWARDS

    オイルミストフィルター EMFシリーズ

    EDWARDS
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 縮小変換用ピース(SUS316L) EDWARDS

    縮小変換用ピース(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スピーディバルブ(ニトリル) EDWARDS

    スピーディバルブ(ニトリル)

    EDWARDS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
  • エルボー(SUS316L) EDWARDS

    エルボー(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷
    形状エルボ
  • 縮小変換用Tピース(SUS316L) EDWARDS

    縮小変換用Tピース(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316L)
  • ダイヤフラムバルブ(手動式) EDWARDS

    ダイヤフラムバルブ(手動式)

    EDWARDS
    ¥30,900~税込¥33,990~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)アルミシリコン合金使用圧力900000~1×10-3Paハンドル形状ローレット式リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • アピエゾンLグリース EDWARDS

    アピエゾンLグリース

    EDWARDS
    ¥56,980税込¥62,678
    1本(50g)
    当日出荷
    Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。 20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。
    用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
  • クロス EDWARDS

    クロス

    EDWARDS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L)形状クロス
  • フォアライントラップ EDWARDS

    フォアライントラップ

    EDWARDS
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
    ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。
    用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4799適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ質量(kg)1.1アズワン品番1-3046-01
  • フォアライントラップ用 オプション EDWARDS

    フォアライントラップ用 オプション

    EDWARDS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様フォアライントラップ FL20K 交換用エレメントアズワン品番1-3046-02
  • 変換用センタリングリング&Oリング EDWARDS

    変換用センタリングリング&Oリング

    EDWARDS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、Oリング/バイトン(R)タイプNW10/16寸法A(mm)10アズワン品番6-7782-01
  • スウィングクランプ EDWARDS

    スウィングクランプ

    EDWARDS
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    寸法C(mm)35
  • オイルミストフィルタ EDWARDS

    オイルミストフィルタ

    EDWARDS
    ¥52,980税込¥58,278
    1個(1個)
    当日出荷
  • スピーディーバルブ SP16 バイトン EDWARDS

    スピーディーバルブ SP16 バイトン

    EDWARDS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    エドワーズ製です。
    用途真空用バルブです。仕様NW16用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1915材質アルミニウム、バイトン
  • フレキシブルベローズ(SUS316L) EDWARDS

    フレキシブルベローズ(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状フレキシブルベローズ寸法A(mm)102寸法B(mm)123
  • ベローズバルブ手動式 IPV25MKA EDWARDS

    ベローズバルブ手動式 IPV25MKA

    EDWARDS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    エドワーズ製です。
    用途真空用バルブに。仕様NW25用、ストレートバルブ、ベローズシール、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1924材質アルミニウム、バイトン
  • スピーディーバルブ SP25 バイトン EDWARDS

    スピーディーバルブ SP25 バイトン

    EDWARDS
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    欠品中
    エドワーズ製です。
    用途真空用バルブです。仕様NW25用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1927材質アルミニウム、バイトン
  • エルボ EDWARDS

    エルボ

    EDWARDS
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油回転真空ポンプ接続用アダプタ EDWARDS

    油回転真空ポンプ接続用アダプタ

    EDWARDS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スピーディーバルブ SP40K ニトリル EDWARDS

    スピーディーバルブ SP40K ニトリル

    EDWARDS
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷
    エドワーズ製です。
    用途真空用バルブに。仕様NW40用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:ニトリルトラスコ品番535-1920材質アルミニウム、ニトリル
  • ベローズバルブ手動式 PV25MKA EDWARDS

    ベローズバルブ手動式 PV25MKA

    EDWARDS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    エドワーズ製です。
    用途真空用バルブに。仕様NW25用、アングルバルブ、ベローズシール、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1926材質アルミニウム、バイトン
  • ベローズバルブ手動式 PV16MKA EDWARDS

    ベローズバルブ手動式 PV16MKA

    EDWARDS
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    エドワーズ製です。
    用途真空用バルブに。仕様NW16用、アングルバルブ、ベローズシール、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1913材質アルミニウム、バイトン
  • ベローズバルブ手動式 IPV16MKA EDWARDS

    ベローズバルブ手動式 IPV16MKA

    EDWARDS
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    エドワーズ製です。
    用途真空用バルブに。仕様NW16用、ストレートバルブ、ベローズシール、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1917材質アルミニウム、バイトン
  • スピーディーバルブ SP10 バイトン EDWARDS

    スピーディーバルブ SP10 バイトン

    EDWARDS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    エドワーズ製です。
    用途真空用バルブです。仕様NW10用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1908材質アルミニウム、バイトン
  • nXL110i NW50 EDWARDS

    nXL110i NW50

    EDWARDS
    ¥2,398,000税込¥2,637,800
    1台
    翌日出荷
    性能向上されたEMC対応機種、高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、 標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性、安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。
    トラスコ品番269-7226全長(mm)658電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW50排気速度(m3/h)(50/60Hz)110
  • nXL110i NW40 EDWARDS

    nXL110i NW40

    EDWARDS
    ¥2,398,000税込¥2,637,800
    1台
    翌日出荷
    性能向上されたEMC対応機種高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性、安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。
    トラスコ品番269-7224全長(mm)658電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW40排気速度(m3/h)(50/60Hz)110
  • GASCHECKリークディテクタ G4 EDWARDS

    GASCHECKリークディテクタ G4

    EDWARDS
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1個
    翌日出荷
    自動的にリークを検出し、ガスリーク率を直接表示
    用途新しく据付けまたは修理された機器のリーク検出トラスコ品番689-2893高さ(mm)320奥行(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターボ分子ポンプ NEXT55D NW40 NW16 80W AO EDWARDS

    ターボ分子ポンプ NEXT55D NW40 NW16 80W AO

    EDWARDS
    ¥839,800税込¥923,780
    1個
    翌日出荷
    クラス最高レベルの排気速度
    用途nEXT55は、nEXT85に関連するすべて通信および制御オプションと、アクセサリとの互換性があります。トラスコ品番689-2892RoHS指令(10物質対応)対応
  • nXL200i NW40 EDWARDS

    nXL200i NW40

    EDWARDS
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    翌日出荷
    性能向上されたEMC対応機種、高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性 安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。
    トラスコ品番269-7225全長(mm)708電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW50排気速度(m3/h)(50/60Hz)200
  • ターボ分子ポンプ NEXT55D CF63 NW16 80W AO EDWARDS

    ターボ分子ポンプ NEXT55D CF63 NW16 80W AO

    EDWARDS
    ¥909,800税込¥1,000,780
    1個
    翌日出荷
    クラス最高レベルの排気速度
    用途nEXT55は、nEXT85に関連するすべて通信および制御オプションと、アクセサリとの互換性があります。トラスコ品番689-2894RoHS指令(10物質対応)対応
  • nXL200i NW40 EDWARDS

    nXL200i NW40

    EDWARDS
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    翌日出荷
    性能向上されたEMC対応機種、高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性、安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。
    トラスコ品番269-7223全長(mm)708電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW40排気速度(m3/h)(50/60Hz)200
  • ロータリー真空ポンプ RVシリーズ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ RVシリーズ

    EDWARDS
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
    接続(吸気・排気口)NW25
  • オイルミストフィルター EDWARDS

    オイルミストフィルター

    EDWARDS
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷
    ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
    用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4829適合機種A37315904、A37333934RoHS指令(10物質対応)対応