カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • RS PRO(32)
  • MOXA(30)
  • MARWI(22)
  • SPARKFUN(20)
  • 東芝ライテック(13)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • INFINEON(12)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • トップ工業(7)
  • BROADCOM(6)
  • DENALI(5)
  • Ed Inter(エド・インター)(4)
  • NEC三菱(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • いすゞ自動車(3)
  • LUMILEDS(3)
  • StarTech.com(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eds 8」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルエレメント EMF3用 EDWARDS

    オイルエレメント EMF3用

    EDWARDS
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    オイルミストトラップEMF3の交換用オイルエレメント(展開図:(8))です。
  • センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDS

    センタリングリング(SUS316)&Oリング

    EDWARDS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法B(mm)3.9寸法C(mm)8
  • ダイヤフラムバルブ(手動式) EDWARDS

    ダイヤフラムバルブ(手動式)

    EDWARDS
    30,900税込33,990
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    形状ストレートハンドル形状ローレット式使用圧力900000~1×10-3Paベーク温度(℃)60リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)材質(本体)アルミシリコン合金バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • オイルミストフィルター EMFシリーズ EDWARDS

    オイルミストフィルター EMFシリーズ

    EDWARDS
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ロータリー真空ポンプ RVシリーズ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ RVシリーズ

    EDWARDS
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
    接続(吸気・排気口)NW25
  • ロータリー真空ポンプ ブレードキット EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ ブレードキット

    EDWARDS
    20,980税込23,078
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ロータリー真空ポンプのブレードキットです。
  • E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続) EDWARDS

    E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続)

    EDWARDS
    239,800税込263,780
    1個
    10日以内出荷
    加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
    寸法(mm)125×323×226.5質量(kg)10電圧(V)100-120、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径Φ11mm、BSP3/8吸込口径NW10ポンプの種類油回転
  • アクティブ真空計 EDWARDS

    アクティブ真空計

    EDWARDS
    149,800税込164,780
    1個
    10日以内出荷
  • 全圧真空計 ASG2 アクティブストレインゲージ EDWARDS

    全圧真空計 ASG2 アクティブストレインゲージ

    EDWARDS
    119,800税込131,780
    1個
    37日以内出荷
    Edwardsのアクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージ(ASG2)は堅牢で耐食性に優れたダイヤフラム ゲージであり、100,000 Pa~100 Paの範囲でガスに依存しない精度の高い測定が可能です。 アクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージは、大気圧に近い圧力の高精度でガスに依存しない測定が必要な場合に適しており、ロード ロックなどの用途に最適です。 独立したトランスデューサとして使用できるため、OEMやシステム ビルダーはそれぞれの真空計測のニーズに合ったフレキシブルなソリューションを低コストで開発できます。 また、このゲージをTICインスツルメント コントローラに接続することもできるため、他のさまざまなセンサと組み合わせることにより、完全な真空計測ソリューションを構築できます。
    仕様安定度:フルスケールの±0.2%、真空フィッティング: 1/8インチNPT、NW16、電磁的適合性:EN 61326 -2-J (トランスデューサ用)材質(真空に接する部分)ステンレス鋼316L、ハイステロイC276質量(g)150電源(V)DC12~32消費電力(W)0.1温度範囲(℃)補正:-10~50、運転:-40~80精度(%)フルスケールの±0.2出力インピーダンス(Ω)51圧力範囲(Pa)(フルスケール)100000・200000調整方法フル スケール設定、ゼロ設定温度係数フル スケールの±0.03%/℃容積(m3)2.78コネクタ4ピンDIN 43650フォームA運転DC0~10V、線形防水性IP65最小負荷>10キロ オーム
  • APG200-XM-NW16 EDWARDS

    APG200-XM-NW16

    EDWARDS
    89,980税込98,978
    1個
    92日以内出荷
    1 ライトリングによる圧力表示 新開発のライトリングにより、 セントラルインターフェイスから離れまた場所でシステムの圧力を確認可能です。 2 コンパクトサイズ APG100シリーズと比べ、 性能を損なうことなく25% 小型化しています。 3 長くなったフィラメント 独自設計によりフィラメント長の最大化に成功し、 感度の強化によって測定範囲の上限と下限の反応性も 向上しました。 4 内蔵フィルター 内蔵フィルターが測定セルを損傷させる粒子を除去するので、設置すればほぼ保守の必要はありません。 5 幅広い電源に対応 15~48Vの幅広い入力電源は業界最大で、電源を気にすることなくゲージを使用することができます。 6 取り付けが簡単 お客様が一番したくないのがソフトウェアの変更や時間のかかる適格性確認です。 そのため、 Edwardsでは最も一般的な出力に対応したモデルを取り揃えました。これにより、 アップグレードがさらに簡単になっています。 7 デジタル/アナログ Edwardsのデジタルゲージとアナログゲージは設置面積が同じです。 データ収集/制御の必要性が増した場合、あとから簡単にアップグレードすることができます。 8 セットポイントリレー Edwardsのゲージとしては初めて専用セットポイントリレーを装備しているので、幅広い連鎖アクションを起動することができます。
    用途分析機器 真空で実現できる限界に挑戦しつつ、プロセスを完全に最適化し再現可能にすることが、常に最高を目指す上で重要です。 半導体 使用環境が過酷なことで知られていますが、このような環境でもファブが24時間無休で稼働することが極めて重要です。 そのため、すべての部品を厳しく監視することによって稼働時間の大幅な向上を実現します。 医薬 医薬および医薬関連のすべてのプロセスは、プロセスステップごとに異なった真空度を用いています。 プロセスステップで正確かつ信頼性の高い測定を行うことが一貫した出力を得るのに重要です。仕様セットポイント:0、1、2 (モデルによる)、過圧限界:10bar、デッドボリューム:3.3cm3、保守チューブと電子機器の交換材質真空接触部:タングステン/レニウム、ステンレス鋼316Lおよび304L、ガラス、ニッケル、ニッケル鉄合金、 ステンレス鋼302S26寸法(mm)63×37×37 (対辺寸法)質量(g)130フランジNW16/25、DV16CF、 1/8" NPT、 4VCR、 8VCR、 ベアチューブ規格CE、UKCA出力シリアル:RS232またはRS485ケーブル長(m)100温度(℃)最高ベークアウト(電子機器非接触):150寸法A(mm)37精度大気圧~100hPa ±50%100hPa~1×103hPa ±15%1×103hPa~5×10-4hPa ±50%寸法B(mm)52寸法C(mm)11範囲1.8~9.2Vアナログ出力0~10再現性(%)100~1×103hPaの間で読み値の2保護等級40インターフェースワンプッシュ式測定範囲(hPa)大気圧~5×104(大気圧~3.75×10-4torr)保護機能内蔵フィルターコネクタ電気:RJ45/9ピンD-sub保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応インジケータステータス:360°高輝度LEDリング動作温度範囲(℃)5~60°供給電圧(V)直流15~48相対湿度(%RH)31℃まで80%、40℃以上では50まで線形に減少対応ソフトウェアLabviewドライバー接点定格直流48V (最大) 500mAコントローラ互換性:TIC/ADC/TAG
  • ターボ分子ポンプ nEXT85用 ベアリング&オイルカートリッジ EDWARDS

    ターボ分子ポンプ nEXT85用 ベアリング&オイルカートリッジ

    EDWARDS
    1セット
    欠品中
    ターボ分子ポンプnEXT85の交換用ベアリング及びオイルカートリッジです。
    構成部品ベアリング、オイルカートリッジ
  • ターボ分子ポンプ nEXT85用 オイルカートリッジ EDWARDS

    ターボ分子ポンプ nEXT85用 オイルカートリッジ

    EDWARDS
    1個
    欠品中
    ターボ分子ポンプnEXT85の交換用オイルカートリッジです。
    構成部品オイルカートリッジ
  • nEXT85用 ベアリング工具キット EDWARDS

    nEXT85用 ベアリング工具キット

    EDWARDS
    1セット
    欠品中
    nEXT85のベアリング交換作業に必要な工具キットです。
    構成部品ピンスパナアダプタ、ベアリングモジュール引抜具、ベアリングプリロード測定セット