カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • モノタロウ(3)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • デンゲン(1)
  • RAMCO(1)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
  • 佐藤真空(1)
  • モレスコ(MORESCO)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edwards 19」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ交換用オイル EDWARDS真空ポンプ交換用オイルEDWARDS
7,198税込7,918
1本(1L)ほか
当日出荷
添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 EDWARDS真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19EDWARDS
47,980税込52,778
1箱(12本×1L)ほか
31日以内出荷から81日以内出荷
エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M18、E2M28、E2M30及びRVポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプ交換用オイル EDWARDS真空ポンプ交換用オイルEDWARDS
5,798税込6,378
1本(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替) EDWARDSE2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替)EDWARDS
439,800税込483,780
1台
10日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電源AC吐出口径Φ15mm、BSP3/4吸込口径NW25ポンプの種類油回転
真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20 EDWARDS真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20EDWARDS
4,998税込5,498
1本(1L)ほか
6日以内出荷から55日以内出荷
エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続) EDWARDSE2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続)EDWARDS
239,800税込263,780
1個
10日以内出荷
加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
寸法(mm)125×323×226.5質量(kg)10電圧(V)100-120、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径Φ11mm、BSP3/8吸込口径NW10ポンプの種類油回転
オイルミストフィルター EMFシリーズ EDWARDSオイルミストフィルター EMFシリーズEDWARDS
34,980税込38,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
エドワーズ45オイル EDWARDSエドワーズ45オイルEDWARDS
22,980税込25,278
1本(1L)ほか
6日以内出荷
エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ” EDWARDS直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”EDWARDS
349,800税込384,780
1台
22日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25
真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70 EDWARDS真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70EDWARDS
22,980税込25,278
1本(5L)ほか
91日以内出荷
エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M40からE2M275までの中大型ポンプ