カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • ULVAC(アルバック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edwards rv」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 オイルボックスガスケット EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 オイルボックスガスケット

    EDWARDS
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ロータリー真空ポンプRVシリーズ共通のオイルボックスガスケットです。
    適合RVシリーズ
  • ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグ

    EDWARDS
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルドレインプラグです。
  • ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシート EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシート

    EDWARDS
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ロータリー真空ポンプRVシリーズ共通のモーターダッチングシートです。
    適合RVシリーズ
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    7,198税込7,918
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続) EDWARDS

    E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続)

    EDWARDS
    239,800税込263,780
    1個
    10日以内出荷
    加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
    寸法(mm)125×323×226.5質量(kg)10電圧(V)100-120、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径Φ11mm、BSP3/8吸込口径NW10ポンプの種類油回転
  • ロータリー真空ポンプ RVシリーズ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ RVシリーズ

    EDWARDS
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
    接続(吸気・排気口)NW25
  • ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット

    EDWARDS
    26,980税込29,678
    1セット
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
    構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
  • ロータリー真空ポンプ ブレードキット EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ ブレードキット

    EDWARDS
    15,980税込17,578
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ロータリー真空ポンプのブレードキットです。
  • オイルミストフィルター EMFシリーズ EDWARDS

    オイルミストフィルター EMFシリーズ

    EDWARDS
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • フォアライントラップ EDWARDS

    フォアライントラップ

    EDWARDS
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。
    用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4799適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ質量(kg)1.1アズワン品番1-3046-01
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    5,798税込6,378
    1本(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルフィラープラグ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルフィラープラグ

    EDWARDS
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルフィラープラグです。
  • スピーディバルブ(ニトリル) EDWARDS

    スピーディバルブ(ニトリル)

    EDWARDS
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
  • 直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ” EDWARDS

    直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”

    EDWARDS
    349,800税込384,780
    1台
    22日以内出荷
    オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25
  • E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替) EDWARDS

    E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替)

    EDWARDS
    439,800税込483,780
    1台
    10日以内出荷
    オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電源AC吐出口径Φ15mm、BSP3/4吸込口径NW25ポンプの種類油回転
  • センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDS

    センタリングリング(SUS316)&Oリング

    EDWARDS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法B(mm)3.9寸法C(mm)8
  • クランピングリング(ステンレス) EDWARDS

    クランピングリング(ステンレス)

    EDWARDS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19

    EDWARDS
    47,980税込52,778
    1箱(12本×1L)ほか
    31日以内出荷から81日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M18、E2M28、E2M30及びRVポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 オイルカートリッジ EDWARDS

    ターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 オイルカートリッジ

    EDWARDS
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用オイルカートリッジです。
    構成部品オイルカートリッジ
  • 変換用センタリングリング&Oリング EDWARDS

    変換用センタリングリング&Oリング

    EDWARDS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アズワン品番6-7782-01材質ステンレス、Oリング/バイトン(R)タイプNW10/16寸法A(mm)10
  • nXDSドライスクロールポンプ EDWARDS

    nXDSドライスクロールポンプ

    EDWARDS
    769,800税込846,780
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置仕様サーマルプロテクタ付寸法(mm)432×265×302.3電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)52吸込口径NW25ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
  • オイルミストフィルター EDWARDS

    オイルミストフィルター

    EDWARDS
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
    用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4829適合機種A37315904、A37333934RoHS指令(10物質対応)対応
  • RVロータリーポンプ(三相200/460V切替) EDWARDS

    RVロータリーポンプ(三相200/460V切替)

    EDWARDS
    1台
    欠品中
    オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz)電源AC吐出口径NW25吸込口径NW25ポンプの種類油回転
  • RVロータリーポンプ(単相100V/200V切替) EDWARDS

    RVロータリーポンプ(単相100V/200V切替)

    EDWARDS
    1台
    欠品中
    振動・ノイズが極めて低い(48dBA/50Hz)、油回転真空ポンプです。使いやすいモードセレクター(高真空モードとハイスループットモード)とアクセス可能な3ポジションのガスバラストコントロールで、稼働中も含めていつでも好きな時に、ポンプの構成を変える事ができます。高真空モードにすれば油量は少なくなり高真空が得られ、ハイスループットモードにすれば油量が多くなり負荷が小さいので長時間運転が可能になります。ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備しているので取り付けが簡単に行えます。
    電圧(V)100/200電源ACモーター出力(W)(単相100V/200V兼用)50Hz:450 60Hz:550、初期設定は200Vです。最大圧力(bar)(アウトレット)0.2、(インレットとガス バラスト)0.5吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)48吸込口径NW25ポンプの種類油回転