カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
    • 真空機器(64)
    • 潤滑機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
    • 真空ポンプ油(9)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • バルブ(2)
  • 測定用品(5)
    • 真空計(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edwards」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    7,198税込7,918
    1本(1L)ほか
    欠品中
    添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    5,798税込6,378
    1本(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • クランピングリング(ステンレス) EDWARDS

    クランピングリング(ステンレス)

    EDWARDS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スピーディバルブ(ニトリル) EDWARDS

    スピーディバルブ(ニトリル)

    EDWARDS
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
  • センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDS

    センタリングリング(SUS316)&Oリング

    EDWARDS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法B(mm)3.9寸法C(mm)8
  • ティ EDWARDS

    ティ

    EDWARDS
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途真空配管部品
  • エルボー(SUS316L) EDWARDS

    エルボー(SUS316L)

    EDWARDS
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    形状エルボ
  • アピエゾン 真空ポンプ用グリース EDWARDS

    アピエゾン 真空ポンプ用グリース

    EDWARDS
    68,980税込75,878
    1本(25g)
    当日出荷
    シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
    仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-49
  • ダイヤフラムバルブ(手動式) EDWARDS

    ダイヤフラムバルブ(手動式)

    EDWARDS
    30,900税込33,990
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    形状ストレートハンドル形状ローレット式使用圧力900000~1×10-3Paベーク温度(℃)60リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)材質(本体)アルミシリコン合金バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • クロス EDWARDS

    クロス

    EDWARDS
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L)形状クロス
  • フォアライントラップ EDWARDS

    フォアライントラップ

    EDWARDS
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。
    用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4799適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ質量(kg)1.1アズワン品番1-3046-01
  • 縮小変換用Tピース(SUS316L) EDWARDS

    縮小変換用Tピース(SUS316L)

    EDWARDS
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316L)
  • 変換用センタリングリング&Oリング EDWARDS

    変換用センタリングリング&Oリング

    EDWARDS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アズワン品番6-7782-01材質ステンレス、Oリング/バイトン(R)タイプNW10/16寸法A(mm)10
  • ブランキングフランジ(SUS316L) EDWARDS

    ブランキングフランジ(SUS316L)

    EDWARDS
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    寸法C(mm)6寸法D(mm)2.5形状ブランキングフランジ
  • 縮小変換用ピース(SUS316L) EDWARDS

    縮小変換用ピース(SUS316L)

    EDWARDS
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • フォアライントラップ用 オプション EDWARDS

    フォアライントラップ用 オプション

    EDWARDS
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-3046-02仕様フォアライントラップ FL20K 交換用エレメント
  • ノズル(アルミ) EDWARDS

    ノズル(アルミ)

    EDWARDS(1件のレビュー)
    3,360税込3,696
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    寸法A(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40
  • スウィングクランプ EDWARDS

    スウィングクランプ

    EDWARDS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    寸法C(mm)35
  • オイルミストフィルター EMFシリーズ EDWARDS

    オイルミストフィルター EMFシリーズ

    EDWARDS
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • オイルミストフィルター EDWARDS

    オイルミストフィルター

    EDWARDS
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
    用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4829適合機種A37315904、A37333934RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリー真空ポンプ RVシリーズ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ RVシリーズ

    EDWARDS
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
    接続(吸気・排気口)NW25
  • ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグ

    EDWARDS
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルドレインプラグです。
  • アピエゾンLグリース EDWARDS

    アピエゾンLグリース

    EDWARDS
    51,980税込57,178
    1本(50g)
    当日出荷
    Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。 20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。
    用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
  • ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット

    EDWARDS
    26,980税込29,678
    1セット
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
    構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
  • フォアライントラップ交換用活性アルミナ EDWARDS

    フォアライントラップ交換用活性アルミナ

    EDWARDS
    8,498税込9,348
    1個(0.2kg)
    6日以内出荷
    インレット用液体キャッチポット、FL20Kフォアライントラップ、 ITCインレットケミカルトラップの交換用活性アルミナです。
  • オイルエレメント EMF3用 EDWARDS

    オイルエレメント EMF3用

    EDWARDS
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    オイルミストトラップEMF3の交換用オイルエレメント(展開図:(8))です。
  • エドワーズ45オイル EDWARDS

    エドワーズ45オイル

    EDWARDS
    22,980税込25,278
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷
    エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20

    EDWARDS
    4,998税込5,498
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から55日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • インレットダストフィルタ フィルタエレメント EDWARDS

    インレットダストフィルタ フィルタエレメント

    EDWARDS
    78,980税込86,878
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    インレットダストフィルタITMの交換用フィルタエレメントです。
  • nEXT240/nEXT300/nEXT400用 ベアリング工具キット EDWARDS

    nEXT240/nEXT300/nEXT400用 ベアリング工具キット

    EDWARDS
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    nEXT240/nEXT300/nEXT400のベアリング交換作業に必要な工具キットです。
    構成部品ベアリングモジュールツール
  • ターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 オイルカートリッジ EDWARDS

    ターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 オイルカートリッジ

    EDWARDS
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用オイルカートリッジです。
    構成部品オイルカートリッジ
  • MF100用 スペアキット EDWARDS

    MF100用 スペアキット

    EDWARDS
    63,980税込70,378
    1セット
    6日以内出荷
    オイルミストフィルタMF100の交換用エレメントとガスケットです。
    構成部品エレメント2本+ガスケット
  • オイルミストフィルタ MF100AE用 ガスケット EDWARDS

    オイルミストフィルタ MF100AE用 ガスケット

    EDWARDS
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    オイルミストフィルタMF100AEの交換用ガスケットです。
  • ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシート EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシート

    EDWARDS
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ロータリー真空ポンプRVシリーズ共通のモーターダッチングシートです。
    適合RVシリーズ
  • ターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 細目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリング EDWARDS

    ターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 細目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリング

    EDWARDS
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用細目インレットシールです。
    構成部品細目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリング
  • ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルフィラープラグ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルフィラープラグ

    EDWARDS
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルフィラープラグです。
  • ボディシール EDWARDS

    ボディシール

    EDWARDS
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から46日以内出荷
    オイルミストトラップの交換用Dシール(展開図:(9))です。
  • 脱臭エレメント EMF3用 (5個入) EDWARDS

    脱臭エレメント EMF3用 (5個入)

    EDWARDS
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    オイルミストトラップEMF3の交換用脱臭エレメント(展開図:(11))です。
  • インレットダストフィルタ フィルタエレメント(ガスケット付き) EDWARDS

    インレットダストフィルタ フィルタエレメント(ガスケット付き)

    EDWARDS
    40,980税込45,078
    1個
    6日以内出荷から46日以内出荷
    インレットダストフィルタITFの交換用フィルタエレメントです。
    構成部品フィルタエレメント、ガスケット
  • ターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 粗目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリング EDWARDS

    ターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 粗目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリング

    EDWARDS
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用粗目インレットシールです。
    構成部品粗目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリング