カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • ULVAC(アルバック)(5)
  • アサダ(2)
  • 佐藤真空(2)
  • モレスコ(MORESCO)(2)
  • エスコ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • RAMCO(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「neoil-ss」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    7,198税込7,918
    1本(1L)ほか
    欠品中
    添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    5,798税込6,378
    1本(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替) EDWARDS

    E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替)

    EDWARDS
    439,800税込483,780
    1台
    10日以内出荷
    オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電源AC吐出口径Φ15mm、BSP3/4吸込口径NW25ポンプの種類油回転
  • アクティブ真空計 EDWARDS

    アクティブ真空計

    EDWARDS
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19

    EDWARDS
    47,980税込52,778
    1箱(12本×1L)ほか
    31日以内出荷から81日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M18、E2M28、E2M30及びRVポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ss22m-sssd特集