カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • モノタロウ(1)
  • SMC(3,388)
  • コスモ・テック(34)
  • CKD(29)
  • 佐藤真空(22)
  • コクゴ(19)
  • ULVAC(アルバック)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ミドリ安全(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • ケニス(9)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • 東芝ライテック(7)
  • TOTO(7)
  • 大成技研(TAISEI)(7)
  • アズワン(6)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • 東洋バルヴ(6)
  • 三商(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw-25」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランピングリング(ステンレス) EDWARDS

    クランピングリング(ステンレス)

    EDWARDS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDS

    センタリングリング(SUS316)&Oリング

    EDWARDS
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法B(mm)3.9寸法C(mm)8
  • スピーディバルブ(ニトリル) EDWARDS

    スピーディバルブ(ニトリル)

    EDWARDS
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
  • ティ EDWARDS

    ティ

    EDWARDS
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途真空配管部品
  • ノズル(アルミ) EDWARDS

    ノズル(アルミ)

    EDWARDS(1件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    寸法A(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40
  • ダイヤフラムバルブ(手動式) EDWARDS

    ダイヤフラムバルブ(手動式)

    EDWARDS
    40,800税込44,880
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    形状ストレートハンドル形状ローレット式使用圧力900000~1×10-3Paベーク温度(℃)60リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)材質(本体)アルミシリコン合金バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エルボー(SUS316L) EDWARDS

    エルボー(SUS316L)

    EDWARDS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    形状エルボ
  • ブランキングフランジ(SUS316L) EDWARDS

    ブランキングフランジ(SUS316L)

    EDWARDS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    寸法C(mm)6寸法D(mm)2.5形状ブランキングフランジ
  • オイルミストフィルター EMFシリーズ EDWARDS

    オイルミストフィルター EMFシリーズ

    EDWARDS
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • クロス EDWARDS

    クロス

    EDWARDS
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L)形状クロス
  • 縮小変換用ピース(SUS316L) EDWARDS

    縮小変換用ピース(SUS316L)

    EDWARDS
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 縮小変換用Tピース(SUS316L) EDWARDS

    縮小変換用Tピース(SUS316L)

    EDWARDS
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316L)
  • スウィングクランプ EDWARDS

    スウィングクランプ

    EDWARDS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    寸法C(mm)35
  • エルボ EDWARDS

    エルボ

    EDWARDS
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリー真空ポンプ RVシリーズ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ RVシリーズ

    EDWARDS
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
    接続(吸気・排気口)NW25
  • 油回転真空ポンプ接続用アダプタ EDWARDS

    油回転真空ポンプ接続用アダプタ

    EDWARDS
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
  • フレキシブル配管 EDWARDS

    フレキシブル配管

    EDWARDS
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途真空配管部品
  • クロスピース(SUS316L) EDWARDS

    クロスピース(SUS316L)

    EDWARDS
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷
    形状クロスピース
  • nXDSドライスクロールポンプ EDWARDS

    nXDSドライスクロールポンプ

    EDWARDS
    769,800税込846,780
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置仕様サーマルプロテクタ付寸法(mm)432×265×302.3電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)52吸込口径NW25ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
  • フレキシブルベローズ(SUS316L) EDWARDS

    フレキシブルベローズ(SUS316L)

    EDWARDS
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷から47日以内出荷
    寸法A(mm)102寸法B(mm)123形状フレキシブルベローズ
  • フレキシブルパイプライン(SUS316L) EDWARDS

    フレキシブルパイプライン(SUS316L)

    EDWARDS
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    寸法B(mm)500形状フレキシブルパイプライン
  • ロータリーポンプE2M28 三相200V EDWARDS

    ロータリーポンプE2M28 三相200V

    EDWARDS
    549,800税込604,780
    1台
    10日以内出荷
    オイルの逆流防止機構付です。 ガスバラスト付です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番775-7760材質アルミニウム、鋳鉄寸法(mm)554×239×183質量(kg)40電圧(V)三相200電源AC到達圧力(Pa)0.1排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW25ポンプの種類油回転
  • E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替) EDWARDS

    E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替)

    EDWARDS
    439,800税込483,780
    1台
    10日以内出荷
    オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電源AC吐出口径Φ15mm、BSP3/4吸込口径NW25ポンプの種類油回転
  • アクティブ真空計 EDWARDS

    アクティブ真空計

    EDWARDS
    149,800税込164,780
    1個
    10日以内出荷
  • 直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ” EDWARDS

    直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”

    EDWARDS
    349,800税込384,780
    1台
    22日以内出荷
    オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25
  • APG200-XM-NW16 EDWARDS

    APG200-XM-NW16

    EDWARDS
    89,980税込98,978
    1個
    92日以内出荷
    1 ライトリングによる圧力表示 新開発のライトリングにより、 セントラルインターフェイスから離れまた場所でシステムの圧力を確認可能です。 2 コンパクトサイズ APG100シリーズと比べ、 性能を損なうことなく25% 小型化しています。 3 長くなったフィラメント 独自設計によりフィラメント長の最大化に成功し、 感度の強化によって測定範囲の上限と下限の反応性も 向上しました。 4 内蔵フィルター 内蔵フィルターが測定セルを損傷させる粒子を除去するので、設置すればほぼ保守の必要はありません。 5 幅広い電源に対応 15~48Vの幅広い入力電源は業界最大で、電源を気にすることなくゲージを使用することができます。 6 取り付けが簡単 お客様が一番したくないのがソフトウェアの変更や時間のかかる適格性確認です。 そのため、 Edwardsでは最も一般的な出力に対応したモデルを取り揃えました。これにより、 アップグレードがさらに簡単になっています。 7 デジタル/アナログ Edwardsのデジタルゲージとアナログゲージは設置面積が同じです。 データ収集/制御の必要性が増した場合、あとから簡単にアップグレードすることができます。 8 セットポイントリレー Edwardsのゲージとしては初めて専用セットポイントリレーを装備しているので、幅広い連鎖アクションを起動することができます。
    用途分析機器 真空で実現できる限界に挑戦しつつ、プロセスを完全に最適化し再現可能にすることが、常に最高を目指す上で重要です。 半導体 使用環境が過酷なことで知られていますが、このような環境でもファブが24時間無休で稼働することが極めて重要です。 そのため、すべての部品を厳しく監視することによって稼働時間の大幅な向上を実現します。 医薬 医薬および医薬関連のすべてのプロセスは、プロセスステップごとに異なった真空度を用いています。 プロセスステップで正確かつ信頼性の高い測定を行うことが一貫した出力を得るのに重要です。仕様セットポイント:0、1、2 (モデルによる)、過圧限界:10bar、デッドボリューム:3.3cm3、保守チューブと電子機器の交換材質真空接触部:タングステン/レニウム、ステンレス鋼316Lおよび304L、ガラス、ニッケル、ニッケル鉄合金、 ステンレス鋼302S26寸法(mm)63×37×37 (対辺寸法)質量(g)130フランジNW16/25、DV16CF、 1/8" NPT、 4VCR、 8VCR、 ベアチューブ規格CE、UKCA出力シリアル:RS232またはRS485ケーブル長(m)100温度(℃)最高ベークアウト(電子機器非接触):150寸法A(mm)37精度大気圧~100hPa ±50%100hPa~1×103hPa ±15%1×103hPa~5×10-4hPa ±50%寸法B(mm)52寸法C(mm)11範囲1.8~9.2Vアナログ出力0~10再現性(%)100~1×103hPaの間で読み値の2保護等級40インターフェースワンプッシュ式測定範囲(hPa)大気圧~5×104(大気圧~3.75×10-4torr)保護機能内蔵フィルターコネクタ電気:RJ45/9ピンD-sub保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応インジケータステータス:360°高輝度LEDリング動作温度範囲(℃)5~60°供給電圧(V)直流15~48相対湿度(%RH)31℃まで80%、40℃以上では50まで線形に減少対応ソフトウェアLabviewドライバー接点定格直流48V (最大) 500mAコントローラ互換性:TIC/ADC/TAG
  • RVロータリーポンプ(三相200/460V切替) EDWARDS

    RVロータリーポンプ(三相200/460V切替)

    EDWARDS
    1台
    欠品中
    オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz)電源AC吐出口径NW25吸込口径NW25ポンプの種類油回転
  • RVロータリーポンプ(単相100V/200V切替) EDWARDS

    RVロータリーポンプ(単相100V/200V切替)

    EDWARDS
    1台
    欠品中
    振動・ノイズが極めて低い(48dBA/50Hz)、油回転真空ポンプです。使いやすいモードセレクター(高真空モードとハイスループットモード)とアクセス可能な3ポジションのガスバラストコントロールで、稼働中も含めていつでも好きな時に、ポンプの構成を変える事ができます。高真空モードにすれば油量は少なくなり高真空が得られ、ハイスループットモードにすれば油量が多くなり負荷が小さいので長時間運転が可能になります。ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備しているので取り付けが簡単に行えます。
    電圧(V)100/200電源ACモーター出力(W)(単相100V/200V兼用)50Hz:450 60Hz:550、初期設定は200Vです。最大圧力(bar)(アウトレット)0.2、(インレットとガス バラスト)0.5吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)48吸込口径NW25ポンプの種類油回転