カテゴリ

  • 測定用品(88)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • elcometer
  • SapiSelco(47)
  • フェルコ(37)
  • コベルコ(KOBELCO)(32)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
  • ウェルコムデザイン(22)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • ホンダ(12)
  • Altrider (アルトライダー)(12)
  • ACDelco(10)
  • トヨタ(8)
  • LIAN LI(8)
  • SPARKFUN(6)
  • モレック(6)
  • biocision(6)
  • SKC(環境測定)(4)
  • LIVRE(リブレ)(4)
  • エスコ(3)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elco」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角形ウェットフィルム膜厚計 elcometer

    六角形ウェットフィルム膜厚計

    elcometer
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷
    セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)75高さ(mm)65奥行(mm)1
  • 表面粗さ基準片(ショット用) elcometer

    表面粗さ基準片(ショット用)

    elcometer
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    基準片1枚で5つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。
    用途ブラスト加工された表面の粗さを判定仕様ショットブラスト用トラスコ品番107-1225セット内容収納ケース幅(mm)86高さ(mm)86質量(g)100奥行(mm)2表面粗さ(μm)25、40、70、100
  • 表面粗さ基準片(グリット用) elcometer

    表面粗さ基準片(グリット用)

    elcometer
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    基準片1枚で4つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。
    用途ブラスト加工された表面の粗さを判定仕様グリットブラスト用トラスコ品番107-1214セット内容収納ケース幅(mm)86高さ(mm)86質量(g)100奥行(mm)2表面粗さ(μm)25、60、100、150
  • 表面処理規格図 elcometer

    表面処理規格図

    elcometer
    99,980税込109,978
    1冊
    当日出荷
    スウェーデン規格オリジナルの目視規格
    トラスコ品番572-8954
  • F106用ドリー 直径20mm 10個入り elcometer

    F106用ドリー 直径20mm 10個入り

    elcometer
    3,198税込3,518
    1個(10個)
    当日出荷
    プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
    用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番581-9262
  • デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用) elcometer

    デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用)

    elcometer
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2951材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)メモリー機能5点
  • プラスチック製ウェットフィルム膜厚計 elcometer

    プラスチック製ウェットフィルム膜厚計

    elcometer
    35,980税込39,578
    1セット(500枚)
    当日出荷
    仕様1箱500枚入トラスコ品番107-1223材質ABSプラスチック幅(mm)40測定範囲50~800μm高さ(mm)40質量(g)900奥行(mm)1
  • F510/F506用ドリー 直径20mm 10個入り elcometer

    F510/F506用ドリー 直径20mm 10個入り

    elcometer
    6,198税込6,818
    1個(10個)
    当日出荷
    プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
    用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番582-0749
  • 電磁式ストレートプローブ スケール1 elcometer

    電磁式ストレートプローブ スケール1

    elcometer
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3095質量(g)90タイプ電磁式測定範囲(mm)0~1.5(鉄)分解能(μm)0.1~1
  • ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 elcometer

    ロータリー式ウェットフィルム膜厚計

    elcometer(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)50質量(g)220奥行(mm)30
  • プルオフ式付着性試験機 elcometer

    プルオフ式付着性試験機

    elcometer
    193,800税込213,180
    1台
    翌日出荷
    セット内容直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース材質アルマイト幅(mm)76
  • 電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用) elcometer

    電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用)

    elcometer
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-2943材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能5点
  • デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用) elcometer

    デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用)

    elcometer
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2978材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)メモリー機能1500点
  • プルオフ式付着性試験機 elcometer

    プルオフ式付着性試験機

    elcometer
    435,800税込479,380
    1台
    翌日出荷
    手持ち式の使いやすい設計です。 軽量で頑丈、頻繁に実施する試験に最適です。
    用途金属、木材、コンクリートなどさまざまな下地で塗料との付着力を測定仕様油圧式長さ(mm)(試験機)290質量(kg)(試験機)1.8測定範囲(MPa)2~25
  • 電磁式ストレートプローブ スケール2 elcometer

    電磁式ストレートプローブ スケール2

    elcometer
    129,800税込142,780
    1本
    翌日出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3109質量(g)90タイプ電磁式測定範囲(mm)0~5.0(鉄)分解能(μm)1.0~10
  • 超音波厚さ計 MTG4-TXC elcometer

    超音波厚さ計 MTG4-TXC

    elcometer
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    仕様防塵防水加工(IP54)、MTG4超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子トラスコ品番107-1204セット内容収納ケース、カプラント、電池2本、USBケーブル材質硬質プラスチック幅(mm)73高さ(mm)145質量(g)280奥行(mm)37
  • 電磁式膜厚計 一体型ベーシック(磁性金属用) elcometer

    電磁式膜厚計 一体型ベーシック(磁性金属用)

    elcometer
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-2935材質硬質プラスチック質量(g)156タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄)メモリー機能5点
  • 【レンタル】エルコメーター(校正書付) elcometer

    【レンタル】エルコメーター(校正書付)

    elcometer
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    日本語文字表示による簡単操作。 測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。 軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。 独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。 直角測定法による鉄筋径測定。 オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。 10000点のメモリー機能。
    仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース質量(kg)1.54測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間表示方式LCDデジタル(バックライト付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション)測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
  • 超音波厚さ計 MTG8-TXC elcometer

    超音波厚さ計 MTG8-TXC

    elcometer
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷
    仕様MTG8超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子、防塵防水加工(IP54)トラスコ品番107-1222セット内容収納ケース、カプラント、電池2個、USBケーブル、管理ソフトウェア材質硬質プラスチック幅(mm)73高さ(mm)145質量(g)280奥行(mm)37
  • 【レンタル】結露計(校正書付) elcometer

    【レンタル】結露計(校正書付)

    elcometer
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最高999バッチ(グループ)、25,000個の読み取り値を保存できます。 IP66に従った防塵加工と防水加工が施されています。 頑丈な温度センサー。 使いやすいメニュー。言語を選択できます。 制限値を設定しておくと、その値を超えた場合に音とランプで知らされます。 USB及びBluetoothRによるElcoMasterRソフトウェアへのデータ転送。
    仕様結露計本体:【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)、統計:測定値、標準偏差、数、バリエーション、最小、最大の係数の意味セット内容本体、USBケーブル(miniBタイプ)、ソフトウェア(CD-R)、取扱説明書寸法(mm)180×75×35(7×3×1.4インチ)質量(g)300(電池含む)電源1.5V AA電池2本記録方式【メモリ】25000レコード999バッチで【手動記録】可能【自動記録の間隔5】可変の間に1と1時間目データ出力USB、Bluetooth(R)コンピュータ、Android(TM) 及びiOSデバイスに接続、ElcoMaster(R)ソフトウェアとUSBケーブル電池寿命(時間)400(10分間に1回読み取ったデータを記録する場合)気温(℃)【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)※1【分解能】0.1℃ (0.1°F)相対湿度【測定範囲】0~100%RH【精度】 ±3%RH【分解能】0.1%使用環境温度(℃)-20~+80(-4~+176°F)防塵防水性能IP66相当バックライトユーザが選択可能パラメータ読み取り:RH、Ta、Ts、Td、TΔ、Tdb、Twb、SH外気温度(℃)【測定範囲】-40~+200℃ (-40~+392°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)表面温度(℃)【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)サービス分類レンタル
  • フローカップ DINカップ2 elcometer

    フローカップ DINカップ2

    elcometer
    31,499税込34,649
    1台
    翌日出荷
    用途塗料や光沢剤などの粘度を測定トラスコ品番107-1221材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)2質量(g)480
  • フローカップ DINカップ4 elcometer

    フローカップ DINカップ4

    elcometer
    31,499税込34,649
    1台
    当日出荷
    DIN規格に適合しています。 モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。
    用途塗料や光沢剤などの粘度を測定付属品パッチ校正証明書トラスコ品番107-1215材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)4質量(g)480
  • デジタル結露計 elcometer

    デジタル結露計

    elcometer
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質硬質プラスチック幅(mm)75高さ(mm)180質量(g)300奥行(mm)35測定項目相対湿度、気温、表面温度、露点、TΔ、乾球湿度、湿球湿度分解能0.1温度表示方式デジタル校正証明書
  • スリング式湿度計 摂氏 elcometer

    スリング式湿度計 摂氏

    elcometer
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷
    スリング式の湿度計です。
    用途露点と相対湿度を測定できます。トラスコ品番581-9272測定範囲-5~50℃
  • 回転式湿度計 摂氏 elcometer

    回転式湿度計 摂氏

    elcometer
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    回転式の湿度計です。
    用途露点と相対湿度を測定できます。トラスコ品番581-9183測定範囲-5~50℃
  • 渦電流式ストレートプローブ スケール1 elcometer

    渦電流式ストレートプローブ スケール1

    elcometer
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3125質量(g)90タイプ渦電流式測定範囲(mm)0~1.5(非鉄)分解能(μm)0.1~1
  • デュアル式膜厚計セパレート型ベーシック(磁性非磁性金属両用) elcometer

    デュアル式膜厚計セパレート型ベーシック(磁性非磁性金属両用)

    elcometer
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    別売りのプローブと接続して使います。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2960材質硬質プラスチック質量(g)161タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能5点
  • 渦電流式膜厚計 セパレート型ベーシック(非磁性金属用) elcometer

    渦電流式膜厚計 セパレート型ベーシック(非磁性金属用)

    elcometer
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様非磁性金属用トラスコ品番769-3061材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ渦電流式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能5点
  • デュアル式ストレートプローブ スケール1 elcometer

    デュアル式ストレートプローブ スケール1

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    翌々日出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3117質量(g)90タイプデュアル式測定範囲(mm)0~1.5(鉄・非鉄)分解能(μm)0.1~1
  • 電磁式&渦電流式スキャンプローブ elcometer

    電磁式&渦電流式スキャンプローブ

    elcometer
    209,800税込230,780
    1本
    3日以内出荷
    プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。
    用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
  • F106用 円形カッター elcometer

    F106用 円形カッター

    elcometer
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    20mmドリーの周辺を接着後にカットするための器具です。
    用途ハンドルを握って押し込むように捻じりながらドリーの周辺をカットします。
  • 電磁式&渦電流式L型プローブ elcometer

    電磁式&渦電流式L型プローブ

    elcometer
    179,800税込197,780
    1本
    3日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式スキャンプローブ elcometer

    電磁式スキャンプローブ

    elcometer
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。
    用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
  • 電磁式 PINIP内蔵式プローブ elcometer

    電磁式 PINIP内蔵式プローブ

    elcometer
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 鉛筆引っかき試験機 elcometer

    鉛筆引っかき試験機

    elcometer
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    硬さの異なる鉛筆を用いて、塗膜の硬さを判定します。
    用途塗膜の硬さを判定することが出来ます。
  • 渦電流式L型ミニプローブ elcometer

    渦電流式L型ミニプローブ

    elcometer
    169,800税込186,780
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 渦電流式L型プローブ elcometer

    渦電流式L型プローブ

    elcometer
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • ブレスルキット elcometer

    ブレスルキット

    elcometer
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    塩分濃度を測定する検査キットです。
    用途試料の塩分濃度を正確に測定できる小型で軽量の測定キットです。
  • カット式膜厚計トップモデル elcometer

    カット式膜厚計トップモデル

    elcometer
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    3枚の刃を同時に収納する回転式のカッターホルダー付きです。
    用途破壊式による塗装膜厚測定。
  • ブレスルパッチ elcometer

    ブレスルパッチ

    elcometer
    46,980税込51,678
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    塩化物を測定する時に使用する粘着パッチです。
    用途ISO8502-6による試験法に従って、鋼材面の塩化物を測定するための粘着パッチです。