カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- AK[自動車用品](1)
- Altrider (アルトライダー)(2)
- CKD(1)
- LITTELFUSE(7)
- M5Stack(2)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1)
- SPARKFUN(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRACO POWER(4)
- トリモス(5)
- ムラテックKDS(1)
- 東洋技研(5)
- 池見林産工業(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ato-1」の検索結果

2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル
LINDY¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Ato Type-C(Mini)HDMIケーブルです。 HDMI2.0の仕様に準拠します。 HDMI 認証テストセンター(ATC)によるテストを行い、 HDMI 1.4 互換性の認証を取得済です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、通信速度が100Mbpsに対応します。 双方向オーディオリターンチャンネル(ARC)に支援、接続に使うケーブルを減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 2160P(4K×2K)@60Hz高解像度の出力に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。形状24k純金メッキ、金属コネクタ規格HDMI2.0の仕様に準拠コネクタHDMI Type Aオス -HDMI Type Cオス(Mini)RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ