カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
- ATEN(85)
- BLACK BOX(8)
- StarTech.com(1)
- サンワサプライ(5)
- ブラックボックス(8)
- ラリタン(1)
「ip-kvm」の検索結果

LINDY HDMI 2.0 EDID エミュレータ
LINDY¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷EDIDシミュレーション機能に対応、モニター互換性の問題を回避します。 3D、CEC、HDRに対応。 HDMI端子があるデバイスから電力を供給し、外部電源不要。 本製品は EDID 信号を中断することなく継続的に提供する必要があるシステム向けに設計されており、AV/KVM エクステンダー、スイッチ、スプリッターの使用時に発生する可能のあるEDID関連の問題を克服するのに役立ちます。 モニターの代わりに使用して、IP経由のリモートアクセスのためにPCまたはサーバーのグラフィックカードを起動したままにできます。 HDCPに対応不可、Apple デバイスおよび Blu-ray プレーヤーとの使用は出来かねます。 EDID学習機能が必要な場合は、商品型番:32115_Aをご検討ください。 EDID学習機能が必要な場合は、併用する商品型番:32120をご検討ください。セット内容本体、説明書色ブラック出力HDMI メス電源必要無し使用温度(℃)0 ~ 60入力HDMI オス保存温度(℃)-10 ~ 70最大解像度3840×2160@60Hz(4:4:4,8bit)基準規格HDMI 2.0帯域幅(Gbps)18材質(シェル)ABS