カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- Anker(アンカー)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- HAMMOND(6)
- j5 create(2)
- KSフィルター(4)
- Philips(5)
- PISCO(ピスコ)(3)
- PMC(2)
- StarTech.com(51)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エレコム(2)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- サンワサプライ(2)
- センチュリー(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- メディカルプロジェクト(2)
- 関西通信電線(2)
- ブランドをもっと見る
「pc4-m3」の検索結果

DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ
LINDY¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ(下向き)です。 LINDY GOLD LINE DPケーブル(長さ3m以下)を使用すると、DP1.4 仕様に達し、4K@144Hz をサポートできます。 ラッチ付きのデザインにより、PC側またはディスプレイ側で使用可能です。 角度の定義はグラフィックスカード使用時の状況に基づいています。 信号損失を低減する為のPCBAを使用した製品設計です。 太すぎたり硬すぎたりするDP線の配線や保護に最適です。 ゲーミング向けのの曲面スクリーンや壁に設置して使用するスクリーンに適しています。 ポートセーバーとして使用可能です。色ブラック規格DP1.2の仕様に準拠※LINDY GOLD LINE DPケーブルを使用すると、DP1.4の仕様をサポートできます。使用温度(℃)5~60保存温度(℃)-10~75先端部【前端】DisplayPort オス、【後端】DisplayPort メス材質(シェル)ABS
DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ
LINDY¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ(上向き)です。 LINDY GOLD LINE DPケーブル(長さ3m以下)を使用すると、DP1.4 仕様に達し、4K@144Hz をサポートできます。 ラッチ付きのデザインにより、PC側またはディスプレイ側で使用可能です。 角度の定義はグラフィックスカード使用時の状況に基づいています。 信号損失を低減する為のPCBAを使用した製品設計です。 太すぎたり硬すぎたりするDP線の配線や保護に最適です。 ゲーミング向けのの曲面スクリーンや壁に設置して使用するスクリーンに適しています。 ポートセーバーとして使用可能です。色ブラック規格DP1.2の仕様に準拠※LINDY GOLD LINE DPケーブルを使用すると、DP1.4の仕様をサポートできます。使用温度(℃)5~60保存温度(℃)-10~75先端部【前端】DisplayPort オス、【後端】DisplayPort メス材質(シェル)ABS