カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LINDY
  • Anker(アンカー)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • HAMMOND(6)
  • j5 create(2)
  • KSフィルター(4)
  • Philips(5)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • PMC(2)
  • StarTech.com(51)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エレコム(2)
  • オジデン(大阪自動電機)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • センチュリー(2)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • メディカルプロジェクト(2)
  • 関西通信電線(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc4-m3」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ LINDY

    DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ

    LINDY
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ(下向き)です。 LINDY GOLD LINE DPケーブル(長さ3m以下)を使用すると、DP1.4 仕様に達し、4K@144Hz をサポートできます。 ラッチ付きのデザインにより、PC側またはディスプレイ側で使用可能です。 角度の定義はグラフィックスカード使用時の状況に基づいています。 信号損失を低減する為のPCBAを使用した製品設計です。 太すぎたり硬すぎたりするDP線の配線や保護に最適です。 ゲーミング向けのの曲面スクリーンや壁に設置して使用するスクリーンに適しています。 ポートセーバーとして使用可能です。
    色ブラック規格DP1.2の仕様に準拠※LINDY GOLD LINE DPケーブルを使用すると、DP1.4の仕様をサポートできます。使用温度(℃)5~60保存温度(℃)-10~75先端部【前端】DisplayPort オス、【後端】DisplayPort メス材質(シェル)ABS
  • DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ LINDY

    DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ

    LINDY
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ(上向き)です。 LINDY GOLD LINE DPケーブル(長さ3m以下)を使用すると、DP1.4 仕様に達し、4K@144Hz をサポートできます。 ラッチ付きのデザインにより、PC側またはディスプレイ側で使用可能です。 角度の定義はグラフィックスカード使用時の状況に基づいています。 信号損失を低減する為のPCBAを使用した製品設計です。 太すぎたり硬すぎたりするDP線の配線や保護に最適です。 ゲーミング向けのの曲面スクリーンや壁に設置して使用するスクリーンに適しています。 ポートセーバーとして使用可能です。
    色ブラック規格DP1.2の仕様に準拠※LINDY GOLD LINE DPケーブルを使用すると、DP1.4の仕様をサポートできます。使用温度(℃)5~60保存温度(℃)-10~75先端部【前端】DisplayPort オス、【後端】DisplayPort メス材質(シェル)ABS
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ
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
"pc4-m3" LINDY 【通販モノタロウ】