科学研究・開発用品 (20) ブランド: Eppendorf(エッペンドルフ)すべて解除
マイクロチューブ(低吸着タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 2,698~税込 ¥ 2,968~
1箱(100本)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
サンプリングチューブ 3810X Eppendorf(エッペンドルフ) (1件のレビュー) 当日出荷
3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。
非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。
g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。
蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。
目盛付きです。
TGK品番 107-23-31-07 材質 ポリプロピレン 容量(mL) 1.5 使用温度(℃) -86~100 アズワン品番 61-0169-08
セーフロックチューブ バイオピュア Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷 から 翌々日出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
微量遠心機ミニスピン プラス Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。
分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。
ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ
最大遠心力:14,100×g(14,500rpm)
非常にコンパクトな設置面積。
加速および減速時間<13秒
ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。
金属製のローターハウジング。
すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。
最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。
人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。
遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
rcf(×g)切替表示機能
タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
最大遠心力(xg) 14100 回転数(min-1 [r.p.m]) 800~14500(100rpm刻み) 質量(kg) 4.3(ローター込み) 騒音値(dB) <52 最大消費電力(W) 85 加減速時間 13秒(加速)、12秒(減速) タイマー時間 15秒~99分、連続運転 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25) アズワン品番 1-8707-02 最大容量(mL) 12×1.5/2.0 ローター 2個
セーフロックチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質 PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃) -86~100
マイクロチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 5,898~税込 ¥ 6,488~
1箱(100本)ほか
翌日出荷 から 4日以内出荷
セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
仕様 滴下容量:25000×g 材質 透明ポリプロピレン 容量(mL) 5
チューブ立て Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。
材質 PP 滅菌 オートクレーブ可 耐熱温度(℃) -86~121 入数(個) 2
卓上冷却遠心機 Eppendorf(エッペンドルフ) 5日以内出荷
仕様 最大遠心力:19090×G 最大回転数(min-1 [r.p.m]) 13200 処理量(mL) スピンカラムまたは1.5・2.0チューブ×24本 アズワン品番 1-2663-24
微量遠心機ミニスピン Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。
ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ
最大遠心力:14,100×g(14,500rpm)
非常にコンパクトな設置面積。
加速および減速時間<13秒
ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。
金属製のローターハウジング。
すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。
最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。
人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。
遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
最大遠心力(xg) 12000 回転数(min-1 [r.p.m]) 800~13400(100rpm刻み) 質量(kg) 4.3(ローター込み) 騒音値(dB) <49 最大消費電力(W) 70 加減速時間 13秒(加速)、12秒(減速) タイマー時間 15秒~30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25) アズワン品番 1-8707-01 最大容量(mL) 12×1.5/2.0 ローター 2個
アダプター0.2mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ) 4日以内出荷
仕様 1×0.2mL PCRチューブ 適合 最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応 アズワン品番 61-0171-38
アダプター0.4mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ) 4日以内出荷
仕様 1×0.4mLチューブ 適合 最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応 アズワン品番 61-0171-40
アダプター0.5mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ) 4日以内出荷
仕様 1×0.5mLチューブ 適合 最大Φ6mmまたはmicrotainer0.6mL、全ての1.5/2.0mLローターに対応 アズワン品番 61-0171-39
アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様 滴下容量:19500×g 容量(mL) 15 規格 Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー Protein LoBind 滅菌 ― 入数 50本×4袋
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。
エッペンドルフチューブ(3810X) Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
スタンダードタイプのチューブで、リッドの密閉性が十分に試行されており、容易でストレスのない開閉が可能です。
材質 PP 容量(mL) 1.5、滴下:30000×g タイプ サンプリングチューブ(3810X) 規格 Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー 滅菌 ― 使用温度(℃) -86~100 グレード PCRクリーン 入数 1000本×1袋 オートクレーブの可否 可(フタを開けた状態のみ)
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様 滴下容量:19500×g 容量(mL) 15 規格 Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind 滅菌 ― 入数 50本×4袋
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 4日以内出荷 から 8日以内出荷