カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- Finn(1)
- GILSON(ギルソン)(2)
- IKA(1)
- MMK SCIENTIFIC(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(4)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- SSI(1)
- TARSONS(1)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- アイビス(1)
- アズワン(1)
- ケニス(2)
- コクゴ(1)
- ナリカ(2)
- レイニン(1)
- 三商(7)
- ブランドをもっと見る
「10000μl」の検索結果
特価

epTIPSスタンダード
Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100本×2袋)当日出荷から翌々日出荷DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から6日以内出荷チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。オートクレーブの可否可
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
epTIPS ラック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥11,980税込¥13,1781箱当日出荷から翌々日出荷滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
マイクロピペット リサーチ3neo
Eppendorf(エッペンドルフ)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から4日以内出荷容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はいロック機能あり
マイクロピペット バリチップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥16,980~税込¥18,678~1セットほか当日出荷から翌々日出荷<バリチップP(1~10ml)> 1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。 <バリチップS(2.5~10ml)> 2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。 マキシチップを交換することによりキャリーオーバーを防ぎます。 マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。最小可変容量(mL)―ピペットの種類マイクロピペット
連続分注ピペット(マルチペット)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から4日以内出荷別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。タイプピペッティングタイプ:ポジティブディスプレイスメントシステムチャンネル数1オートクレーブの可否不可ラベルACTラベル:はい
電動ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から6日以内出荷タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
電動マイクロピペットXplorer12
Eppendorf(エッペンドルフ)¥219,800税込¥241,7801本4日以内出荷Eppendorf Xplorerは電源ピペットです。0.5μL~10mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、手動ピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。直観的な操作コンセプトと人間工学的なデザインは、Eppendorf Physiocare Conceptによってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerピペットは、正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な機器です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。ピペットの種類マイクロピペット